TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
ディープタイプの対辺六角形状です。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782068
3S-11LHP
864-2229
54
11
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783782
3S-06LHP
864-2220
54
6
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784369
3S-23LHP
864-2245
64
23
¥
1,895
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784737
3S-18LHP
864-2241
54
18
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786049
3S-5.5LHP
864-2247
54
5.5
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください