カテゴリ
- 農業機械(51)
- 切削工具(31)
- 自動車補修部品(23)
- 制御機器(13)
- 家電(13)
- 作業工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 安全用品(12)
- 測定用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(9)
- 作業服(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- カー用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 三菱マテリアル(14)
- アルインコ(13)
- THK(8)
- ホンダ(8)
- NAC(長堀工業)(6)
- コンサス(6)
- ELPA(5)
- アラデン(5)
- NAKANO(5)
- アルトコーポレーション(4)
- コガネイ(4)
- 第一計器(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 空調服(4)
- KITACO(4)
- CKD(3)
- シャープ(3)
- FPC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3s-70」の検索結果

サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)
アセイ工業(3件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391ケース(20枚)当日出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥32,100税込¥35,3101個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
中仕切カップ 70-3S かん合 赤
アクタ¥3,500税込¥3,8501袋(100点)5日以内出荷ワン折重70シリーズの中仕切にご利用下さい。中仕切を使って盛付けの作業性アップに繋がります。タレ・ソース入れや食材の仕切用にお使い下さい。中仕切用蓋(別売り)もございます。ワン折重のサイズを確認して中仕切を選んで下さい。寸法(mm)100×100×35
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。