カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
  • 農業機械(331)
  • 制御機器(190)
  • メカニカル部品(169)
  • バイク部品(164)
  • 測定用品(130)
  • 切削工具(78)
  • 作業工具(52)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • オフィス家具(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 空調・電設資材(16)
  • 機構部品(16)
  • 電動工具(16)
  • 物流用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業服(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 手袋(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「3s-15」の検索結果

関連キーワード
1,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,011税込6,612
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スリムタイプBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル4K/2K対応高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.7シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
16,430税込18,073
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
X線防護用 鉛板 未来工業X線防護用 鉛板未来工業(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ) テクノスタット無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)テクノスタット
19,980税込21,978
1パック(2000枚)
当日出荷から11日以内出荷
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
304 ヘルールコンセントレデューサー コンサス304 ヘルールコンセントレデューサーコンサス
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス304形状同心レデュサー
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)FPC
679税込747
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)ロードセル S字ビーム型 U3S1NMB(ミネベア)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V非直線性0.025 %R.O.繰返し性0.025 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付保護等級IP67相当材質起歪体:合金鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
6,998税込7,698
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
1000 絶線ロングノースプライヤー BAHCO(バーコ)1000 絶線ロングノースプライヤーBAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900全長(mm)167トラスコ品番257-1277質量(g)170脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサスSUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
679税込747
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
(1K3S-)ラジエーター MAZDA(マツダ)(1K3S-)ラジエーターMAZDA(マツダ)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
微小流量計 NTFシリーズ サーパス工業微小流量計 NTFシリーズサーパス工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%消費電力MAX50mA使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ流体温度範囲(℃)15~50環境温度範囲(℃)15~50
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ日本ファイリング
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
Bourns ポテンショメータ 50kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 50kΩBOURNS
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
779,800税込857,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
3,189税込3,508
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d(Φmm)11
プラグ 13S-15189-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ 13S-15189-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
皮ムキニッパ 室本鉄工皮ムキニッパ室本鉄工
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
パイプ ブリーザ 13S-15373-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ ブリーザ 13S-15373-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...