カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(14)
  • バイク部品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sp1」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂

    PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り

    祥碩堂(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット(3本)
    当日出荷
    鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマムローラー スポンジ TRUSCO

    ミニマムローラー スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(3本)
    当日出荷
    キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止

    LEPLUS NEXT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
    付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
  • 差替式 ミニドライバーセット[+ -] エスコ

    差替式 ミニドライバーセット[+ -]

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
    セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品
  • Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
    材質TPU/PCタイプケース型対応機種Google Pixel 7a
  • Google Pixel 7a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンや端子周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
    材質TPUクリアタイプケース型対応機種Google Pixel 7a特性耐衝撃、軽量、ストラップホール付
  • 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    19mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    229税込252特価
    1個
    当日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5
  • セーフティループ用スマホDリング エスコ

    セーフティループ用スマホDリング

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
  • 9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC

    9.5sqスリムパラボラソケット(6角)

    FPC(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
    用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
  • 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ

    240mm リングストラップ(スイベル式)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
    仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)240線径(Φmm)5コード長さ(mm)130リング内径(Φmm)16×20
  • 38mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    38mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)43内径(Φmm)38線径(Φmm)2.5
  • 25mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    25mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)30内径(Φmm)25線径(Φmm)2.5
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
    材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
  • 130mm Dリングループ エスコ

    130mm Dリングループ

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
    材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)27リング内径(Φmm)21×32最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
  • 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ

    3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
    材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×120質量(g)5
  • Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア

    LEPLUS NEXT
    649税込714特価
    1個
    当日出荷
    高透明/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度9H表面強化ガラス
    付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8特性ガラス
  • ガスケット 3SP-11993-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 3SP-11993-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
  • CP-573用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    4日以内出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20N
  • Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア

    LEPLUS NEXT
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス
    付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属タイプ高透過度95%サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8特性ガラス
  • 1mオーディオケーブル(ステレオ標準プラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-393S-P10   FCA-393S-P10 フジパーツ

    1mオーディオケーブル(ステレオ標準プラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-393S-P10 FCA-393S-P10

    フジパーツ
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • [PriQ] Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 PriQ

    [PriQ] Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」

    PriQ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズ周りを保護するアルミカバー/周囲を高くすることでレンズ本体を傷から守る/左右の曲面にフィットするカーブ加工
    付属品クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1
  • Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」

    LEPLUS NEXT
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズ周りを保護するアルミカバー/周囲を高くすることでレンズ本体を傷から守る/左右の曲面にフィットするカーブ加工
    付属品クリーニングクロスサイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
  • (簡易包装)Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 シルバー MSソリューションズ

    (簡易包装)Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 シルバー

    MSソリューションズ
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウムシルバー質量(g)2(本体)/21(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W65xH16xD1(本体)/W140xH230xD20(パッケージ込)端末仕様Google Pixel 7a G82U8
  • シール 1 3SP-21732-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 1 3SP-21732-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

    エレコム(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ

    エレコム(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ スパイラルタップ +SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム

    ケーブル固定メモリカードリーダ

    エレコム(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
    用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム

    テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
  • テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
    ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。