SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ油圧式
規格SG規格適合製品
最大使用荷重29.4kN
最高位(mm)435
最低位(mm)140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別ガレージローダウン
ストローク(mm)約375
色ブルー
質量(g)33600
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345
地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別スーパーハイリフト
ストローク(mm)約382
色ブルー
質量(g)18000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185
地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ。
安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3
エスコ品番EA993LB-3E
質量(kg)17.7
使用温度範囲(℃)-10~60
最高位(mm)430
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)620
使用作動油ISO VG10
揚幅(mm)290
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)3(車両質量ではありません)
ストローク(mm)300
質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45
色黒
タイプ油圧式
最高位(mm)468(アダプタ使用時558)
最低位(mm)168(アダプタ使用時258)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590
使用荷重(kN)(最大)29.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別ハイリフト
ストローク(mm)約295
色ブルー
質量(g)14600
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190
地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)3
寸法(mm)Φ118(サドル)
質量(kg)45
ハンドル径(Φmm)34
最高位(mm)547
最低位(mm)102
ハンドル長さ(mm)990
使用作動油ISO VG10 220mL
揚幅(mm)445
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3
質量(kg)44
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170
最高位(mm)535
最低位(mm)98
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ダブルピストン搭載
能力(t)(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)44
最大使用荷重31.85kN
最高位(mm)535
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×780×170
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
コンパクトで使いやすい
能力(t)3
質量(kg)36.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180
最高位(mm)520
最低位(mm)140
1台
¥33,980
税込¥37,378
37日以内出荷
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)3
全長(mm)720
質量(kg)40.5
全幅(mm)353
最高位(mm)500
最低位(mm)95
ハンドル長さ(mm)1100
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
最大荷重(t)3
本体質量(kg)4.4
最高位(mm)400
最低位(mm)285
1セット(2台)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
作業しやすい高さに調節できる。
10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド
最大耐荷重(t)3(2台使用時)
種別ヘビー
ストローク(mm)約125
色ブルー
質量(g)6300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176
地上高さ(mm)最低/最高:約290/415
調節方式10段
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
作業効率性を考えたフットペダルモデル
ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー
【セルフリターンハンドル】
手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。
【下降制御装置(安全機能)】
アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。
40mmピストン採用
ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付
パーツトレイ付
床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)720
質量(kg)40.5
全幅(mm)353
能力(t)3
最高位(mm)500
最低位(mm)95
ハンドル長さ(mm)1100
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0
仕様5段調整
質量(kg)2.2
最高位(mm)410
最低位(mm)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラスコ品番384-9051
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
PL保険加入済(保証期間1年)
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用
質量(kg)2.8(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305
最高位(mm)490
最低位(mm)295
保証期間1年
最大荷重(t)3(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
マフラーにつなぐだけセダン、2トン、4WDに適応!
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構
軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mm
アズワン品番68-0828-03
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
能力(t)3
最高位(mm)430
最低位(mm)290
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
能力(t)3
最高位(mm)430
最低位(mm)290
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
トラスコ品番384-8559
1個
¥3,398
税込¥3,738
28日以内出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
車体の保護に便利な、ガレージジャッキ用の汎用タイプです。サイドのジャッキポイントで持ち上げる際、車体の耳部分を潰さず効率的に作業できます。溝付き設計で滑りにくく、安定した作業が可能です。。適合サイズ。台座よりパッドの直径が15mm以上大きいものをお選びください。。対応確認済。ARCAN。アルカン。アルミジャッキ2t。アルミジャッキ3t。ルミ&スチールハイブリッドジャッキ2.5t(HJ2500)。アルミ&スチールハブリッドジャッキ3t(HJ3000JP)。スチールジャッキ 3.25t。アルカンHJ2500。アルカンHJ3000JP
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
タイプ = リフトファニチャー。許容荷重 = 3t。最大高さ = 427mm。最小高さ = 287mm。。RS PRO 6
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質合成ゴム
質量(g)約125
適合品番【メルテックジャッキ】FA-82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。
130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換
仕様球面ヘッドキャップ
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
トラスコ品番828-9253
ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47)
質量(kg)8
高さ(mm)130
許容荷重(t)3
ベース長(mm)190
ベース幅(mm)130
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
トラスコ品番384-9050
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ