ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT LHP

ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT LHP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

いじり防止タイプのトルクスねじの締付け・緩め作業用です。

用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
125
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサ-ビス以外の用途には使用しないでください。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067814723TX-T20HLHP864-2294T20
¥1,780
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
067821723TX-T45HLHP864-2304T45
¥2,005
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
067828113TX-T55HLHP864-2308T55
¥2,240
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
067829873TX-T25HLHP864-2296T25
¥1,780
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
067844123TX-T30HLHP864-2300T30
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067846583TX-T40HLHP864-2302T40
¥1,920
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067850513TX-T27HLHP864-2298T27
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067865483TX-T50HLHP864-2306T50
¥2,005
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする