57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)67 関連資料(0.77MB) ベルト形3V
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形3V
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工 材質ゴム 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)ゴム
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3125 アズワン品番65-7998-39
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷



1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷





1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷











1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷



1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルト形5V
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)