機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)6
寸法B(mm)46
寸法F(mm)34
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法Q(Φmm)6.5
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
主な適合純正品番19507-mbg-000
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
【SWAGE LINE ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類フリージョイント
二面幅H(mm)23
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc1/4
ねじ径T3Rc3/8
寸法A(mm)108
寸法B(mm)52
寸法C(mm)44.5
寸法E(mm)94
寸法F(mm)40
寸法J(mm)94
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法M(mm)26.5
寸法N(mm)21.5
寸法P(mm)23
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)362.6
トラスコ品番808-3430
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
種類フリージョイント
寸法K(mm)2
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)4
二面幅H(mm)17
ねじ径T1Rc1/4
ねじ径T2Rc1/8
寸法A(mm)90
寸法B(mm)46
寸法C(mm)52.2
寸法E(mm)76
寸法F(mm)34
寸法J(mm)76
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)18.5
寸法P(mm)17
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)211
トラスコ品番808-3432
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)6
寸法B(mm)46
寸法F(mm)34
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)4
二面幅H(mm)17
ねじ径T1Rc1/4
ねじ径T2Rc1/8
寸法A(mm)90
寸法B(mm)46
寸法C(mm)43.1
寸法E(mm)76
寸法F(mm)34
寸法J(mm)76
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)18.5
寸法P(mm)17
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)211
トラスコ品番808-3440
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc1/4
寸法K(mm)2
寸法N(mm)21.5
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)6
寸法B(mm)46
寸法F(mm)34
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)12
二面幅H(mm)26
ねじ径T1Rc1/2
ねじ径T2Rc3/8
寸法A(mm)119
寸法B(mm)52
寸法C(mm)71.9
寸法E(mm)105
寸法F(mm)40
寸法J(mm)109
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法M(mm)33
寸法N(mm)24
寸法P(mm)26
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)539.4
トラスコ品番808-3439
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法B(mm)52
寸法F(mm)40
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
二面幅H(mm)17
ねじ径T1Rc1/4
ねじ径T2Rc1/8
ねじ径T3Rc1/8
寸法A(mm)90
寸法B(mm)46
寸法C(mm)34.5
寸法E(mm)76
寸法F(mm)34
寸法J(mm)76
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)18.5
寸法P(mm)17
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)172.8
トラスコ品番808-3428
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
種類フリージョイント
二面幅H(mm)26
ねじ径T1Rc1/2
ねじ径T2Rc3/8
ねじ径T3Rc1/2
寸法A(mm)119
寸法B(mm)52
寸法C(mm)49
寸法E(mm)105
寸法F(mm)40
寸法J(mm)109
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法M(mm)33
寸法N(mm)24
寸法P(mm)26
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)464.6
トラスコ品番808-3431
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
種類フリージョイント
二面幅H(mm)21
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc1/4
ねじ径T3Rc1/4
寸法A(mm)102
寸法B(mm)46
寸法C(mm)39.5
寸法E(mm)88
寸法F(mm)34
寸法J(mm)89
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)25.5
寸法N(mm)21.5
寸法P(mm)21
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)272
トラスコ品番808-3429
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
肩掛け、ベルト、脚立の3通り装着ができる定規用ホルダーです。
出し入れがしやすい立体縫製で、60cm以上の木製定規の収納、仮置きに便利です。
特に桃山(11-4116)の収納におすすめです。
寸法(mm)90×50×550(収納部高さ:約550)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
グリーン購入法適合
スペースによってスタイルを変更できる3WAYハンガーラック。清潔感のあるホワイトカラーでお部屋の印象もスッキリ。両サイドのツマミを回すと111.5~187cmの高さで自由に調整ができます。耐荷重は本体部分20kg、拡張部分10kgでワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。折りたたんんでコンパクトに、広げてワイドに、L字型にして部屋の隅になど、場所や用途に応じて形を変えることができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。
材質金属(鋼)/エポシキ樹脂塗装/めっき(クロム)、脚部・ジョイントパーツ・ストッパー・キャップ・キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)3.2
色ホワイト
耐荷重(kg)拡張部分:10、本体部分:20
パイプ径(Φmm)25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×370×1115~1870
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
狭い箇所の目透し、ジョイント、巾定規の3つの機能を持ち合わせた定規です。
目透施工では8mmと10mmの厚さに対応。
ジョイント施工ではクローゼット上や窓際など小回りが利きます。
また、中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利な巾定規としても使用できます。
寸法(mm)140×70×10(8)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじ径T1Rc3/8
ねじ径T2Rc1/4
寸法K(mm)2
寸法N(mm)21.5
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)4
二面幅H(mm)17
ねじ径T1Rc1/4
ねじ径T2Rc1/8
寸法A(mm)107
寸法B(mm)46
寸法C(mm)52.2
寸法E(mm)93
寸法F(mm)34
寸法J(mm)93
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)18.5
寸法P(mm)17
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)272.4
トラスコ品番808-3557
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ