カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車純正部品(1)

「3xc-26302-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングケーブル [スロットル] ハリケーンロングケーブル [スロットル]ハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ブラック
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ケーブル クラッチ 3XC-26335-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 3XC-26335-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3XC-26335-00
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(195件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13565-01
ロング スロットルケーブル ハリケーンロング スロットルケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ピストンリングセット 47X-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット 47X-11610-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番2MA-11610-00
ピストンリングセット 3XC-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット 3XC-11610-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ケーブル [スロットル] ハリケーンケーブル [スロットル]ハリケーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様アウター長【ノーマル長】ブラック適合車種RZ250 80-82(4L3)、RZ350 81-82(4U0)
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1374件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
キャップ グリップロワー 4Y2-26282-01 YAMAHA(ヤマハ)キャップ グリップロワー 4Y2-26282-01YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-10634 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-10634YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番90105-10259
マニホールド インテーク 1KT-13555-02 YAMAHA(ヤマハ)マニホールド インテーク 1KT-13555-02YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13555-01
(AY080)ハイパワ12V85/80 ニッサン(AY080)ハイパワ12V85/80ニッサン
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
耐熱スプレー サンデーペイント耐熱スプレーサンデーペイント(112件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(300mL)
当日出荷
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-105A7 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-105A7YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ホース (L700) 90445-05M07 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L700) 90445-05M07YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-05M08
インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷