41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
エコ商品
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと アズワン品番61-8494-12 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能0.01 Ma
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


HIOKI(日置電機)シグナルソース
エコ商品
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58 機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応)対応 測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s 出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧デルタオーム)気温計
エコ商品
HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
用途室内の温度測定、制御等 外形寸法(mm)Φ26×225 測定項目温度 最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2) 温度測定範囲(℃)-40~80 精度(℃)±0.3 出力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10~30V 動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトIO-Link
エコ商品
IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA)
型番2700282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIO-Link
エコ商品
IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA) ストレート
型番2700351 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 電源電圧(V)DC12~24 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 取付姿勢垂直面取付 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m)高度2000以下
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
エコ商品
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 電源電圧(V)DC12~24 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。 本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、 堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。 ========================================================= ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。 ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。 ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。 ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。 ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。 ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。 ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。 ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。 ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。 =========================================================
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)40 検出距離(mm)40 電源電圧(V)24 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------。ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)。ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流タイプ = AC , DC。高さ = 68mm。幅 = 68mm。奥行き = 53mm。精度 = 1 %。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。測定範囲 = 0 → 5A。シリーズ = APM-AMP。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. ; 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ ; 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ ; 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ ; 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

電流タイプ AC DC。表示桁数 4。ディスプレイのタイプ LCD。高さ 68mm。幅 68mm。奥行き 53mm。電源電圧 12→ 24 ac/dc。精度 0.01。アナログ効果 模擬アナログディスプレイ。動作温度 Min -10℃。動作原理 電圧計。動作温度 Max +60℃。測定範囲 0 600 ac, → 600V dc。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

電流タイプ AC DC。表示桁数 4。ディスプレイのタイプ LCD。高さ 68mm。幅 68mm。奥行き 53mm。電源電圧 12→ 24 ac/dc。精度 0.01。アナログ効果 模擬アナログディスプレイ。動作温度 Min -10℃。動作原理 電圧計。動作温度 Max +60℃。測定範囲 0 600 ac, → 600V dc。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷



仕様電流タイプ:AC , DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:模擬アナログディスプレイ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:0 → 5A 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
電源電圧(V)12→36 DC 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)15 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)15 電源電圧(V)24 DC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 超音波検出範囲 = 2 mアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 110mm幅 = 30mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付き℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能を強化する PBT プラスチック製ハウジングから製造されているため、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサ技術 = 超音波検出範囲 = 3 mアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mAケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非水洗式材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 300 mmアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm幅 = 18mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能を強化する PBT プラスチック製ハウジングから製造されているため、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサ技術 = 超音波検出範囲 = 4 mアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mAケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非水洗式材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレルアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,300 税込20,130
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
107,310 税込118,041
7日以内出荷


フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 22 mA、4 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I-I 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷