カテゴリ
- 物流用品(1,223)
- ねじ・ボルト・釘(847)
- パソコン/周辺機器(640)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
- 制御機器(508)
- 農業機械(468)
- 切削工具(384)
- 機構部品(257)
- 建築金物(246)
- 作業工具(175)
- 船舶用品・漁業資材(158)
- 測定用品(143)
- 防犯用品(126)
- 電気材料(120)
- 空調・照明・電設資材(111)
- メカニカル部品(110)
- 自動車補修部品(88)
- 電動工具(71)
- バイク部品(67)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 家電(64)
- 清掃用品(62)
- 事務用品(43)
- 科学研究・開発用品(42)
- カー用品(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 塗料(33)
- 住設機器(26)
- 農業・園芸資材(25)
- 学童・教育用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 安全用品(22)
- 防災用品(20)
- オフィス家具(19)
- 自動車純正部品(17)
- 整備工具・収納(16)
- 洗車・清掃(16)
- 溶接用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 保管用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 空圧工具(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 救急・衛生(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 安全標識(9)
- 自転車部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 縫製用品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 作業服(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 厨房用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- KITO(キトー)(1,170)
- 大阪魂(623)
- BIGM(丸山製作所)(454)
- PISCO(ピスコ)(181)
- エスコ(152)
- CKD(144)
- SUS(エスユーエス)(130)
- ブロードウォッチ(90)
- SHIMANO(シマノ)(88)
- 千代田通商(79)
- StarTech.com(79)
- omron(オムロン)(66)
- LAMP(スガツネ工業)(60)
- サンワサプライ(59)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(57)
- TRUSCO(53)
- WPH(49)
- コガネイ(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4-m5」の検索結果

蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応
MUST TOOL¥999税込¥1,0991個3日以内出荷1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(60件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm
(45件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
RS PRO¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm
(25件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
...