補修、交換用
用途適合モデル
FBC-006N、RBC-007DX、RBC-007、RBC-005DXN
色ブラック
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
補修、交換用
用途適合モデル
RBC-009DX3、RBC-009DXS、RBC-009DX3-B2、RBC-009DX3F、RBC-009DX-B2、RBC-009DXF
オリジナル復刻版。 STDシート用にデザインされた組み立て済みのシートベルトASSY。クロームメッキ仕上げの取付金具付き。初期型シートに最適です。
スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー
素材S3
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したうしろ子供のせ
スポーティなデザインでクールなルックス
多段階に高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト
お子様に合わせて4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
キャリアが破損したときも安心な安全ベルト
SG規格合格品
質量(kg)約4.4
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したうしろ子供のせ
スポーティなデザインでクールなルックス
スライド式でスマートに多段階高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト
側頭部までしっかりと守るワイドヘッドレスト
お子様に合わせて4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
キャリアが破損したときも安心な安全ベルト
SG規格合格品
適応体重(kg)20kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)
質量(kg)約4.4
身長(cm)115cm以下
適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48
ウエスト(cm)70~100
ベルト幅(mm)48
寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/フォレスター/クロステック/インプレッサなど。カーゴフック・カーゴサイドフックの4点で固定するカーゴボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。ベルト・折り畳み式保冷バッグ付。約915×340×180mm(シートベルト側のみ高さ225mm)。※オールウェザーカーゴカバーと共着不可
適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/OUTBACK/CROSTREK/IMPREZA
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード