粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)94
直径(Φmm)4.8
溝長(mm)52
先端角(°)120
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP!
LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。
ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。
メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策)
体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。
丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。
装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。
LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。
折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。
夜間・暗い場所での作業に最適です。
単3乾電池2本(別売り)です。
材質反射材:ガラスパウダー
サイズフリー
電源単3乾電池2本(別売り)
着丈(cm)約49~53
LED色赤
材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸)
LEDランプあり
材質(調節バックル)POM
入数1着
胴回り(cm)80~120
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)70
直径(Φmm)4.8
溝長(mm)26
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)6
1本
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サイズM14 13.8×18.8×4.8
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.8
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
標準ねじれ角
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:LSD4.8×300●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄工用●刃先径:4.8mm●全長:300mm●溝長:130mm●先端角:118°
アズワン品番68-1858-30
1本
¥4,060
税込¥4,466
4日以内出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)4.8
質量(g)35
アズワン品番64-7942-57
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA527BS-15
材質スチール
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)4.8~6.4
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
エスコ品番EA527BS-14
材質スチール
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用
定格4.8V/0.5A
口金P13.5s
ガラス球形状B11
平均寿命(時間)20
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
種別FDA 21CFR 177.2612認証
材質白金加硫シリコン
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
材質PP+EPDM
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
材質PP+EPDM
トラスコ品番227-3216
刃径(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ8D
1本
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用
定格4.8V/0.85A
口金PX13.5s
ガラス球形状G11
平均寿命(時間)30
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅4.8
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
種別FDA CFR 177.1816認証
材質SEBS
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。
ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。
低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。
チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88
備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付
本体質量(kg)450
研磨可能時間(分)約5(セット時間込)
回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約155
長さ(m)3
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
1台
¥619
税込¥681
翌々日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用
定格4.8V/0.75A
口金P13.5s
ガラス球形状B11
平均寿命(時間)20
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約110
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
1台
¥589
税込¥648
翌々日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.8
質量(g)41
刃長(mm)90
ヤスリ部形状丸
アズワン品番64-7863-51
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ