4.8x300mm ストレートロングドリル HSS

4.8x300mm ストレートロングドリル HSS エスコ 4.8x300mm ストレートロングドリル HSS エスコ 4.8x300mm ストレートロングドリル HSS エスコ 4.8x300mm ストレートロングドリル HSS エスコ 4.8x300mm ストレートロングドリル HSS エスコ

標準ねじれ角

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:LSD4.8×300●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄工用●刃先径:4.8mm●全長:300mm●溝長:130mm●先端角:118° アズワン品番68-1858-30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375885 EA824NE-4.8
オープン
4,060
4,466 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする