カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- 制御機器(46)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- メカニカル部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(9)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- 保管用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 南国フレキ工業(16)
- コガネイ(12)
- ダイソー(7)
- NB(日本ベアリング)(6)
- 富士電機(6)
- NACHI(不二越)(5)
- エスコ(4)
- 倉敷化工(4)
- ニッセイ(4)
- 日栄インテック(4)
- カネミツ[コテ](4)
- オリエンタルモーター(3)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- ワゴジャパン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「40-1800」の検索結果

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1800シリーズ
コガネイ¥156,980~税込¥172,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1800シリーズ
コガネイ¥203,980~税込¥224,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X1800
コガネイ¥156,980~税込¥172,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1800シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1800シリーズ
コガネイ¥204,980~税込¥225,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
カーライル チューブブラシ 40180(02)ホワイト
Carlisle(カーライル)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。スパルタブラシは、フードサービスのための専用ブラシです。使うところに合わせたデザインで細部まで汚れを落とします。傷がつきにくく、軽くて丈夫です。細長いパイプ、チューブの洗浄に最適です。
チューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。 全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。 豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。全長(mm)381色ホワイト線径(Φmm)0.6材質(毛)ハードポリエステル耐熱温度(℃)約130
ピン
BIGM(丸山製作所)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷部品名称ピン図解NoSSA-V1021CL ステアリング部品_No.14、SSA-V1010 ステアリングリンク部品_No.16、SSA-V1010C ステアリングリンク部品_No.20
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥86,980税込¥95,6781本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(10個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷形状ストレート色グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
MCSメールコネクタ
ワゴジャパン¥97,980税込¥107,7781箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥69,980税込¥76,9781パック(100個)6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥62,980税込¥69,2781本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空
カラーサーマルロール紙 80mm
小林¥72,980税込¥80,2781セット(200巻)11日以内出荷色がきれいなレジロールです。 カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。 白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。 8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。幅(mm)80長さ(m)63芯径(mm)12外径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥63,980税込¥70,3781本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
ローラーパック R40
プルトンチェン(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から17日以内出荷材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
メッキチャンネル
ダイソー¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷穴あきのCチャンネル。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)2表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
3枚刃エンドミル ショートFIREコート
グーリング¥35,980税込¥39,5781本20日以内出荷強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。

















![角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358822-170428-02.jpg)

![エンバル鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60363205-170428-02.jpg)




![ハイボンド角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359312-170428-02.jpg)
![仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358637-170428-02.jpg)