専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

テープのり 強粘着
モノタロウ
¥179
税込¥197
粒状になったのりを使用したドットタイプのテープのり。糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースには再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
テープの後半になるほど引き心地が重くなる不満を改善した軽引き設計。
用途つめ替え簡単!
テープのりの使い心地を革新!ドットタイプのテープのり
テープ幅(mm)8.4
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)
光束(Lm)1600
防水性IP65
関連キーワード