カテゴリ
- バッテリー・電装(35)
- 国産乗用車用バッテリー(22)
- メカニカル部品(320)
- スプロケット・アイドラー(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 塗料(28)
- 農業機械(25)
- 自動車純正部品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 切削工具(13)
- 建築金物(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
性能ランク
- 40(9)
- 42(2)
- 44(1)
- 55(1)
- 75(1)
- 85(1)
- 130(1)
端子位置
- L(12)
- R(12)
長側面長さ(cm)
- 18.7(2)
- 19(11)
- 20(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 30(1)
短側面サイズ
- B(7)
- D(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 28(13)
- 30(3)
- 32(2)
- 34(2)
- 36(2)
- 52(1)
- 55(1)
定格電圧(V)
- 12(11)
12
ブランド
- モノタロウ(1)
- GSユアサ(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ACDelco(1)
- BM LINK(3)
- KANA(片山チエン)(184)
- 古河電池(3)
- アトラス(ATLAS)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ノーブランド(4)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(8)
- KAUSMEDIA(8)
- MAZDA(マツダ)(21)
- SMC(47)
- 三木プーリ(97)
- 三興製作所[スプロケット](14)
- 椿本チエイン(12)
- 神東塗料(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・GSユアサ・Panasonic(パナソニック)・ACDelco・BM LINK・KANA(片山チエン)・古河電池・アトラス(ATLAS)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・BOSCH(ボッシュ)・ノーブランド・BIGM(丸山製作所)・CKD・KAUSMEDIA・MAZDA(マツダ)・SMC・三木プーリ・三興製作所[スプロケット]・椿本チエイン・神東塗料・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- 名入れ(2)
名入れ
「40B19」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK40B19~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
バツテリBV-40B19L
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷規格BV-40B19L部品名称バツテリBV-40B19L図解NoMS651DR4-Y RC装置部品_No.40、MS650RCY-3 RC装置部品_No.54、MS753DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.50、MS551DR4 RC装置部品_No.40、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.50、MS650DNR-3Y 自動整列巻取装置2部品_No.43
バツテリBV-40B19R
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格40B19R部品名称バツテリBV-40B19R図解NoSSW-400C 外装,電装部品_No.25、SSW-400CM 外装,電装部品_No.25、BSA-400 電装品 標準部品_No.7、BSA-400 電装品 リフト上下電動部品_No.7
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
BOSCH(ボッシュ)自動車用バッテリー K-55/55B19L【新品・メーカー補充電あり】40B19L 50B19L 対応互換
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷自動車の心臓部であるバッテリー。その性能を大きく左右するのが「信頼性」と「パワー」です。BOSCHの自動車用バッテリーは、高性能・ハイパワーで世界的に知られるブランド。革新的な技術と確かな品質で、ドライバーに安心と信頼をお届けします。 ポイント1. 高性能な電力供給 最先端のテクノロジーにより、安定した電力を常に供給。エンジン始動から各種電子機器の稼働まで、確かなパワーを発揮します。天候やドライビング状況を問わず、安定したパフォーマンスが期待できます。 ポイント2. ハイパワーによる信頼性 高いエネルギー密度と優れた充電性能により、バッテリー寿命の向上にも貢献。急速なエンジン始動や長時間の走行にもしっかり対応し、ハイパワーでありながら効率的なエネルギー管理を実現しています。 ポイント3. 長寿命・高耐久設計 革新的な製造プロセスと高品質な素材により、バッテリーの寿命を最大化。メンテナンスの手間を抑えながら、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。 高性能・ハイパワー・信頼性、そして環境への配慮までバランスよく備えたBOSCHの自動車用バッテリー。期待を超える安心感を、ぜひご体感ください。用途★互換情報。28B19L,34B19L,36B20L,38B20L,40B19L,42B19L,44B19L,44B20L,46B19L,50B19L *,55B19L *,60B19L *。(*)は新JIS D5301における性能ランク表示の場合のみ対応。◆代表適合車種。kei、MRワゴン、アルト、BRZ、インプレッサ、ステラ、MAX、アトレー、タント、ミラ、アルテッツァ、ウィッシュ、ヴォクシー、N-BOX、N-One色BLACK本体寸法(mm)L186×W126×H202×TH224バッテリー容量(Ah)30
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(157件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
乗用車用バッテリー Altica STANDARD
古河電池(25件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷基本を押さえた安心性能 充電制御車対応付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
バッテリー BL-3 series
BM LINK(144件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。タイプ密閉式
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード
GSユアサ(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌日出荷電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
エコカー・充電制御車対応バッテリー
MICAERA¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌日出荷基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」
古河電池(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー 世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。 ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19-20
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19-19
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19N-20
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19-19H
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19-20H
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19H-20
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19-19N
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-19B-19B
三木プーリ¥7,798税込¥8,5781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。型式ALS-040形式ALS-B寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19N-20H
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
Tuflong 軽トラック バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。用途軽自動車向け長さ(mm)187定格電圧(V)12箱高(mm)203短側面サイズB
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19H-19H
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19N-19N
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19H-20H
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B-19H-19N
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-B寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
...





















![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)




![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)