248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=120)
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)29 寸法L1(mm)136 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード01033
1個
585 税込644
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール 結線方式e-CON/MIL 極数16P 定格電流(JIS)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+50 適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL 耐電圧(V/min)AC600
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間) CE-対応品なし
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)



渡辺電機工業ロードセル変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)


USB-C搭載PCからHDMI2画面出力可能なUSB-C 4in1 変換アダプタです。電源供給可能なUSB-C端子(PD60W)、とUSB3.0(USB-A)の端子も搭載。2画面出力で作業効率が爆上がります。HDMI出力 4K@30Hz×2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、 Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

渡辺電機工業絶対値演算器
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)










DNライティングLED棚器具
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵 品種たなライト 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
9,898 税込10,888
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DNライティングLED棚器具
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵 品種たなライト 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
9,898 税込10,888
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
1枚
9,598 税込10,558
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
1枚
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容モーメント(N・m)7056 バックラッシ(arc.min.)1.5 ロストモーション(arc.min.)1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気 ねじの種類Rc ポート数4 切替位置数3位置クローズドセンタ 使用圧力(MPa)0~0.7
1個
8,990 税込9,889
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷


宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラウン
1台
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラック
1台
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ 色(生地)ワインパープル
1枚
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ワイン
1台
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車4t標準 適合車種フルコンファイター標準 年式H04/07~H11/06
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)