柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)41
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-41
質量(g)940
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)41
全長(mm)223
エスコ品番EA613GA-41
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)66
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
対辺寸法(mm)41
全長(mm)485
トラスコ品番785-2215
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)2
1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)41
アズワン品番64-2257-86
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
こんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)18.6×22.2
寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2
全長(mm)575
質量(g)2340
対辺(mm)41
ギア数60
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
こんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)225
質量(g)710
アズワン品番64-7882-72
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
1個
¥10,150
税込¥11,165
翌日出荷
こんなお得な商品も!
コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)225
質量(g)850
アズワン品番64-7883-21
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1個
¥62,900
税込¥69,190
翌日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41
全長(mm)330
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41
全長(mm)225
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41
全長(mm)240
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)41
全長(mm)340
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0
質量(g)2000
アズワン品番64-7880-38
保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ