カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア(4)
- AURORA(共栄商事)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 三木プーリ(2)
- ドギーマン(2)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- アックスブレーン(1)
- E-Value(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- フェローズ(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「420h200」の検索結果

タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-24
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2
LEDヘッドライトF421D
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE421D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ツールキャリーバッグ
E-Value(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。用途道具などの収納・持ち運び。仕様別売ショルダーベルト取付可能材質(本体)ポリエステル・EVA外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)200
3段階横幅可変タイプ机上ラック
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。幅(mm)420465520寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸:480・363・250×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520・465・420×200×80奥行(mm)200高さ(mm)80総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)1.3質量(g)約1300対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口/436×206×83.5mm・1.591kg引出しあり
充電式 LEDヘッドライト
アックスブレーン¥4,498税込¥4,9481台当日出荷前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
Chiccha! パパッとたためる トートキャリー
ドギーマン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷パッと広げるだけで手軽にシャワーができる!。使いたい時にすぐ使えるペットバス。組立寸法 W420×H300×D200mm。底面に適度な厚みと硬さがあるから、。足元がグラつきにくく、安定感抜群です。肩掛け・斜め掛けの2WAYでファッションや。TPOに合わせて、使用できます。メッシュ窓付きで風通しを良くしたり、。外の様子を眺めたりできます。中板を除く全体が手洗いOKで清潔に保てます。用途バス (犬、猫用(体重8kgまで))材質表生地:ポリエステル(持ち手部分にPEフォームを使用)、内側生地:ポリエステル、メッシュ生地:ポリエステル、テープ:ポリエステル、底板・中板:ポリエチレン色モカベージュ収納時寸法(cm)約6.5×21×20肩紐長さ(cm)アジャスターで調節可能(パーツ含む)65~115使用時寸法(cm)約マチ幅20×42×高さ30
Chiccha! パパッとたためる トートキャリー
ドギーマン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ちっちゃく畳んで一緒のお出かけにいつでも持っとこ♪。小さくたためる犬用トートキャリーバッグ。組立寸法 W420×H300×D200mm。底面に適度な厚みと硬さがあるから、。足元がグラつきにくく、安定感抜群です。肩掛け・斜め掛けの2WAYでファッションや。TPOに合わせて、使用できます。メッシュ窓付きで風通しを良くしたり、。外の様子を眺めたりできます。中板を除く全体が手洗いOKで清潔に保てます。用途キャリー (超小~小型犬用(体重8kg以下))材質表生地:ポリエステル(持ち手部分にPEフォームを使用)、内側生地:ポリエステル、メッシュ生地:ポリエステル、テープ:ポリエステル、底板・中板:ポリエチレン色ブルーグレー収納時寸法(cm)約6.5×21×20肩紐長さ(cm)アジャスターで調節可能(パーツ含む)65~115使用時寸法(cm)約マチ幅20×42×高さ30
カリタ 業務用コーヒーマシン ET250
カリタ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用容量(L)1.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401
スマートポールスタンド両面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
アットアクア ステンレス製スライド水切りラック
パール金属¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スライド式でシンクにピッタリ。食器の水切りに。シンク廻りがが広く使えます。使わないときは立て掛けて収納できます。すべり止め付き材質本体:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム質量(g)589耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~620×200×300
昇降式スタンド
AURORA(共栄商事)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。仕様実用新案取得品質量(kg)45取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~60インチ昇降方式ガス圧RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスディスプレイスタンド
AURORA(共栄商事)¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
紙袋 広口チャームバッグ
HEIKO¥4,198税込¥4,6181パック(10枚)3日以内出荷マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。BR-1、2は毛布やコートなどのお持ち帰り用として最適です。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック
ナカバヤシ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷モニタースタンドの横幅を3段階(420mm/470mm/520mm)に調整できます。小物収納に便利なトレー付き。スマホ・タブレットを立てかけられるスタンド付き。耐荷重10kgまで積載可能な厚さ200mm天板を採用。接地面にはデスクを傷つけない滑り止め付き。キーボードやマウスをモニタースタンドの下に収納できます(※横幅520mmに調整した場合)用途机上をスッキリ、横幅3段階調整材質ABS/スチール本体質量(kg)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420/470/520×200×80収納寸法(mm)【キーボード】内寸:約W256/368/480×D200、【小物トレー】内寸:約W156×D110×H10総耐荷重(kg)10
シュレッダー JB-09CDM
フェローズ¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。本体質量(kg)7連続使用時間(分)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390ダストボックス容量(L)16定格細断枚数(50Hz/60Hz)6投入口幅(mm)220最大細断枚数8収納枚数(枚)ダストボックス:約300細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキスカットサイズ(mm)2×15最大投入幅225mm/A4
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
GIVI GRT726
GIVI(ジビ)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。耐水性に優れた高強度1680デニールTPU生地を使用した、防水シートバッグ。バッグの両側からアクセスできるロールトップクロージャーシステムを採用し、荷物の出し入れが簡単。人間工学に基づいたフロントハンドルとショルダーストラップでバッグパックとしても使用可能。開口部は防水性の高いロールトップバックルでしっかり閉じられます。さらにCANYONシリーズのバッグに装着すれば積載量を増やせます。用途高強度1680デニールTPU生地を採用し、防水性と耐久性を両立した防水シートバッグ。両側からアクセスできるロールトップクロージャーで、荷物の出し入れが簡単。ロールトップバックルで開口部をしっかり閉じ、防水性能を確保。人間工学に基づいた付属のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能容量(L)45寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×550×200
サイドケース オービット C-Bowサイドキャリア用 左右セット
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷付属品キー2個幅(mm)420質量(kg)片側 2.4色ブラックサイズH:420xW:300xD:200(mm)高さ(mm)300タイプORBIT オービット容量(L)片側 15積載荷重(kg)片側 3.0内容2個加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。素材強化プラスチック
サイドケース オービット C-Bowサイドキャリア用 片側のみ
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷付属品キー1個幅(mm)420質量(kg)2.4色ブラック高さ(mm)300タイプORBIT オービット容量(L)15積載荷重(kg)3内容1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×300×200加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。素材強化プラスチック
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷から13日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
タスコツールバッグ
イチネンTASCO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷折りたたみ可能。 レンチ用ホルダー×3付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×200×300ポケット寸法(mm)外部:(200×200)×2、(200W×180H)×2、内部:(200×200)×1
大型卓上スタンド
オーロラ¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷75インチ対応の首振り、高さ調整が可能な大型卓上スタンド。背面に機器収納ボックス取付可能。仕様●対応ディスプレイインチ:~75インチ●ディスプレイ積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:100・200・300・400 H:100~420※別売オプション V6040-HA使用時 VESA 600×400 対応●質量:19.3kg●本体カラー:メタリックダークグレー●高さ調整●左右首振り調整●ゴム脚4個●固定可●RoHS対策品積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~75型
座位保持クッションLAPS(ラップス)
タカノ(椅子・福祉・エクステリア)¥29,980税込¥32,9781式5日以内出荷から7日以内出荷骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。 身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。材質(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル質量(g)(座位保持用)1130、(背用)170タイプセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200松吉医科器械コード24-3062-02座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×420×55
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ
東芝キヤリア¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ENDO 銅サワリ鍋
ホワイトサム¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷銅製なので熱伝導が良くまんべんなく火が通り、煮込み料理等に大変適しています。また、錫(スズ)は料理の味をまろやかにし、銅鍋で野菜などを茹でると非常に色あざやかに仕上がります。銅鍋はステンレスやアルミと違って熱の対流が鍋の中で循環し、料理材料の持つ旨味を平均に行き渡らせ、料理の具を崩さずまろやかに美味しく仕上げてくれます。銅は微量金属作用(銅イオン作用)と云う強い殺菌力があります。材質銅
サプライカート
松吉医科器械¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷バスケットはビニールコーティング仕様。材質フレーム/ステンレス(SUS304)、バスケット/スチール(ビニールコーティング)質量(kg)10耐荷重(kg)50(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カート/420×600×840、バスケット/500×360×200キャスター径(Φmm)75松吉医科器械コード01-2389-00
耐薬ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mm検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型