64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)50.8 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅200 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)12.7 ベルト厚(mm)3.9 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形H
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
117,334 税込129,067
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS 厚さ(mm)t1.2
1枚
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 使用濃度0.1~0.3%
1本(25kg)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 枠の色シルバー 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池単三乾電池 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-79 防水保護等級IPX4 照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷


LE-E421D-SP LEDヘッドライトE421D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色シルバー 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-71 照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 落下衝撃(m)2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 動画あり
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.3 質量(g)約1300 寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15 対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。
用途道具などの収納・持ち運び。 仕様別売ショルダーベルト取付可能 材質(本体)ポリエステル・EVA 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)200
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製だから軽くて使いやすい。
材質ポリプロピレン 容量(L)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×200×420 使用場所浴室
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アックスブレーン充電式 LEDヘッドライト
前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60 付属品USB / MicroUSBコード 質量(g)約145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65相当 点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯 充電時間(時間)約4 耐衝撃性1.5m バッテリー容量(mAh)1500 充電可能回数500回未満 照射距離(m)最大約30(スポット) インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示) 連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワダイレクトキャリングバッグ
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。 PC/タブレット収納ルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 抗菌・消臭加工を施した内装生地を使用しています。 リュックとして背負ったときにバッグ上部の型崩れを防ぐためのストッパーベルト付きです。 リュックベルトには自転車の鍵などが収納できるファスナーポケット付きです。 ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。 底面には耐水生地を使用しており汚れや水濡れを防ぎます。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
セット内容ショルダーベルト ブラック ダイヤル式ファスナーロック 気室数2気室 撥水加工あり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

EA115MH-21 ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ 動画あり
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-89
1個
4,510 税込4,961
当日出荷

ファスナーポケット付ウエストベルト チェストハーネス 外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し 大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900 アズワン品番65-2247-20
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷


用途EA928CE-2用替袋。 エスコ品番EA928CE-2B 材質ナイロン 寸法(mm)【専用袋】420×200×720(H) 容量(L)60 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番65-2186-92
1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ~60インチ 積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°)0~5 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

大容量収納の定番のオープンラック。側板スラント式のスリムデザイン。効率収納の薄型タイプと、安定感のある下部が組み合わさったデザイン多目的棚。可動棚を調整してお好みの物を収納。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 棚板耐荷重(kg)可動棚:6、固定棚:10 天板耐荷重(kg)10 材質プリント紙化粧繊維板 組立時間約30~40分
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


GIVI(ジビ)GIVI GRT726
耐水性に優れた高強度1680デニールTPU生地を使用した、防水シートバッグ。バッグの両側からアクセスできるロールトップクロージャーシステムを採用し、荷物の出し入れが簡単。人間工学に基づいたフロントハンドルとショルダーストラップでバッグパックとしても使用可能。開口部は防水性の高いロールトップバックルでしっかり閉じられます。さらにCANYONシリーズのバッグに装着すれば積載量を増やせます。
用途高強度1680デニールTPU生地を採用し、防水性と耐久性を両立した防水シートバッグ。両側からアクセスできるロールトップクロージャーで、荷物の出し入れが簡単。ロールトップバックルで開口部をしっかり閉じ、防水性能を確保。人間工学に基づいた付属のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能 容量(L)45 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×550×200
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)35.7 取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり) 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:60 角度調整範囲0~±4 ディスプレイ~55インチ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

AURORA(共栄商事)昇降式スタンド
RoHS
60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
仕様実用新案取得品 質量(kg)45 取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:100 ディスプレイ~60インチ 昇降方式ガス圧 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)45.5 タイプコードレス 取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420 積載荷重(kg)~40 機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能 キャスター径(Φmm)エラストマー:100 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90 首振り左右:30°フリー調整 昇降幅(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

壮観のディスプレイ高さ。強化構造により、この高さで抜群の安全性を実現。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ~60インチ 積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)47.1 メタリックダークグレー 取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°)0~5 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

マチをゆったりとった特殊なシルエットのシリーズです。BR-1、2は毛布やコートなどのお持ち帰り用として最適です。口ボール・底ボール付 手紐:PP紐(白)
1パック(10枚)
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェローズシュレッダー JB-09CDM
エコ商品
ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
本体質量(kg)7 連続使用時間(分)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390 ダストボックス容量(L)16 定格細断枚数(50Hz/60Hz)6 投入口幅(mm)220 最大細断枚数8 収納枚数(枚)ダストボックス:約300 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 作動音(dB)60 細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキス カットサイズ(mm)2×15 最大投入幅225mm/A4
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生地の入ったトレイに、数秒浸すだけでおうちで簡単に本格クレープが楽しめます。 おなじみのスイーツメニューから、朝食にはガレット、軽食にぴったりな食事系も!アレンジ次第でバリエーションは無限大♪ 薄くて均一な厚みのクレープができるのがポイントです。 焼きあがったクレープをはがす際には付属のスパチュラをお使いください。 【お手入れ方法】 完全に冷えた状態でおこなってください。 お手入れ後はよく乾燥させてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:アルミニウム合金、フェノール樹脂/生地トレイ:PP 寸法(mm)本体:約420×200×H65 ペールアクア 質量(g)約820 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

生地の入ったトレイに、数秒浸すだけでおうちで簡単に本格クレープが楽しめます。 おなじみのスイーツメニューから、朝食にはガレット、軽食にぴったりな食事系も!アレンジ次第でバリエーションは無限大♪ 薄くて均一な厚みのクレープができるのがポイントです。 焼きあがったクレープをはがす際には付属のスパチュラをお使いください。 【お手入れ方法】 完全に冷えた状態でおこなってください。 お手入れ後はよく乾燥させてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:アルミニウム合金、フェノール樹脂/生地トレイ:PP 寸法(mm)本体:約420×200×H65 ミルキーホワイト 質量(g)約820 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

クロスバイク用フロントワイヤーバスケット(EBC277対応)
用途バスケット(フロント ブラック 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×200×280
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

杢調トラベルボストンは、丈夫な杢調生地を使った大容量のボストンバッグです。シンプルなデザインで幅広いそうにお使い頂けます。機内持ち込みサイズで2・3泊の旅行にぴったり。便利なキャリー差し込みポケット付きです。
用途旅行・アウトドアなどに。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×420-500×230、持ち手立ち上がり/200、ショルダー長さ/640-1200
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)