16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番92033-1041
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-3
材質鋼板
全長(mm)89.5
質量(g)74
内寸(mm)【先端】3×42
ノズル形状平形ノズル
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Healthmasterは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
材質ステンレススチール製ケース、セラミックとステンレススチールの回転ベゼル、反射防止サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン
寸法(mm)42
色Blue
質量(g)63(バンドなし)
接続Bluetooth Low Energy
センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計
バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ッキングステーション(USB-C対応)
充電時間(時間)2
防水性10ATM
画面仕様高解像度のグレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63"
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
材質特殊鋼
全長(mm)170
質量(g)90
ナット外径(Φmm)40~42
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
31日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-11
材質ポリプロピレン
寸法(mm)140×95×42
色クリア
質量(g)53
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
主な特長。【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】。従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】。3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】。ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】。全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
付属品レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書
適合最小口径比:F22
寸法(mm)Φ60.6×22.5(最大径×長さ)
質量(g)(約)93
規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格
倍率(倍)最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当)
羽根枚数(円形絞り)5枚
焦点距離(mm)14-42(35判換算 28-84相当)
レンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚)
撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり
径(mm)フィルター:Φ37
画角75-29(°)
最大口径比F3.5(14mm)-F5.6(42mm)
材質鉄
使用荷重(kg)2
内形寸法(mm)39.6×9.7
リング寸法(mm)7
口の開き(mm)4.5
アズワン品番64-2252-61
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
全長(mm)62
質量(g)652
対辺(mm)42
外径(Φmm)57
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-66
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
エスコ品番EA109L-5
質量(g)50
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)50
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途塗装用
毛色黒色
玉厚(mm)22
刷毛幅(mm)42
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)200
質量(g)100
刃幅(mm)42
刃厚(mm)1.8
材質(刃)SUS-420J2
材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
アズワン品番64-7873-83
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
全長(mm)180
エスコ品番EA613XA-1
材質焼入れ特殊鋼
商品構成単品
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
エスコ品番EA618DE-42
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
代表車種EX250KCF
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 130.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 129mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 144mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 71mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 105.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 111.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 117.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 130.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 89mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 104mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 95.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 185.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 42mm全径 = 116mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ