カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「43512-kv3-006」の検索結果

耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
マスタシリンダーリペアキット
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
マスターホース(ブレーキ/クラッチ)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本3日以内出荷から5日以内出荷ブレーキフルード対応ホース。付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)
ドリルスタンドクイックバイス付
EARTH MAN(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ
DAYTONA(デイトナ)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
NISSINブレーキマスター用スモークタンク
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。ラージサイズ。仕様ブレーキ用(ラージサイズ)