カテゴリ

  • バイク純正部品(245)
  • 制御機器(240)
  • 自動車純正部品(119)
  • トラック純正部品(48)
  • 農業機械(29)
  • 厨房用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440-13」の検索結果

関連キーワード
854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ディテールブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
    仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    7,840税込8,624
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • トラップ用ジャバラ カクダイ

    トラップ用ジャバラ

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途4346ジャバラSトラップ補修用呼び32材質ABS、PVC、PP形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PPパイプ形状Sトラップ
  • 管名表示ステッカー ユニット

    管名表示ステッカー

    ユニット
    629税込692
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
  • 部品 電子ポリッシャー SP13V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ポリッシャー SP13V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 1/4″SQクローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQクローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
    差込角(inch)1/4
  • スリム収納バスケット スマイル[家具]

    スリム収納バスケット

    スマイル[家具](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    飲食店、宿泊施設、エステ・マッサージなどの、お客様手荷物入れ、脱衣カゴとして最適です。
    材質本体/ポリプロピレン フレーム/スチール間口W×奥行D×高さH(mm)400×240×300アズワン品番64-4206-16TKG品番9-2490-0201
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • PE継手S型 チーズ 前澤給装工業

    PE継手S型 チーズ

    前澤給装工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
  • (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷から72日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
  • ステンシルマット 丸 PF3/A 95pcs cotta

    ステンシルマット 丸 PF3/A 95pcs

    cotta
    8,698税込9,568
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質プラスチック製寸法(mm)590×390×H15
  • 1.2 mm チューブ パック入 アサヒサイクル

    1.2 mm チューブ パック入

    アサヒサイクル
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブ
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
    用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)520質量(kg)55.0高さ(mm)650形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
  • やさしい心を育てる おはなし20 永岡書店

    やさしい心を育てる おはなし20

    永岡書店
    1,280税込1,408
    1冊
    4日以内出荷
    子どもの心を豊かに耕し、自己肯定感を高める20話のお話集。本書は「優しさ」をテーマに、日本の伝承から文化の異なる外国のおとぎ話まで、子どもたちからリクエストの多いお話を集めました。優しい心を育むために必要なのは「強さ」と「しなやかさ」。自分なりの信念と、それを成しとげるための柔軟な考えをもつことで、人は優しくなれるのです。本書に収められたお話の主人公たちは、時に失敗しながらも困難に立ち向かい、その経験から必ず何かを学んでいきます。『こびととくつや』『むすびころりん』『雪の女王』『すずの兵隊』『人魚姫』『ヘンゼルとグレーテル』等、本書のお話を読んで心に残った”何か”が子どもたちの糧となりますように。さあ、子どもたちと夢の世界へお出かけ下さい。
    判型B5変ページ数144著者名大宮とき子(監修)/mona(絵)初版年月2023/01/10
  • RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、バックグラウンドサプレッション( BGS )センサの原理を使用して、物体の有無を検出するため、コンベアベルトで使用するのに最適です この検出方法では、コンベアベルトなどの背景にある物体が、設定した距離を超えて検出されるのを防ぎます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms材質 = ニッケル銅合金代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

    XAM STEEL REAR リアスプロケット

    X.A.M(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
    スチール
  • リビー アンダー ステムビアー リビー

    リビー アンダー ステムビアー

    リビー
    4,998税込5,498
    1個(6個)
    翌々日出荷
    リビー ロイヤルレーダムリビーオランダ工場で作られる製品は電球を製造する技術で用いた薄手のグラスです。繊細な飲み口が、味を引き立て風味をお楽しみ頂けます。
    材質ガラス容量(mL)410品名・タイプショットグラス
  • (MS44)NUT,FUEL TA ミツビシ

    (MS44)NUT,FUEL TA

    ミツビシ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • ミニケーキドーム 東洋佐々木ガラス

    ミニケーキドーム

    東洋佐々木ガラス
    9,998税込10,998
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。身と蓋のセットです。
    用途ミニケーキドーム高さ(mm)84最大径(Φmm)72
  • リアスチールスプロケット 520-37 14401-37 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-37 14401-37

    AFAM(アファム)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14401-37。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR750 88。スズキ[SUZUKI] GN400E 80-81。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:37。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ520
  • (MR64)シート ベルト,フロント シート プリテンショナ,アウタ LH ミツビシ

    (MR64)シート ベルト,フロント シート プリテンショナ,アウタ LH

    ミツビシ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • 長袖シャツ C1044 日新被服

    長袖シャツ C1044

    日新被服
    4,898税込5,388
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    根強い人気の綿素材。Perfect Cotto(パーフェクトコット) 表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。
  • (MR34)サイドメンバ,フロント フロア,LH ミツビシ

    (MR34)サイドメンバ,フロント フロア,LH

    ミツビシ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    25,980税込28,578
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
  • パイプ エグゾースト (1K) MAZDA(マツダ)

    パイプ エグゾースト (1K)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー (M020) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (M020)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー (1K00) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (1K00)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • カラーマフィン 天満紙器

    カラーマフィン

    天満紙器
    2,798税込3,078
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)59×45
  • V Series(VQ4401) SMC

    V Series(VQ4401)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール
  • スイツチ ノブ  46044-013 Kawasaki

    スイツチ ノブ 46044-013

    Kawasaki
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46044-013
  • リバーシブルプレート 東洋佐々木ガラス

    リバーシブルプレート

    東洋佐々木ガラス
    4,998税込5,498
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。リバーシブルプレートのみです。
    用途リバーシブルプレート高さ(mm)33口径(Φmm)57最大径(Φmm)72
  • 無限パワーEM MSX440 NS(日進工具)

    無限パワーEM MSX440

    NS(日進工具)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数4
  • ERコレット サンドビック

    ERコレット

    サンドビック
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 超高密度のフローリング調ラグ フロテックス 萩原

    超高密度のフローリング調ラグ フロテックス

    萩原
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    滑りにくさと衝撃吸収性でペットの足腰を大切に
    用途大切なペットとの暮らしを快適にするフロテックスシート。獣医師推奨の滑りにくい床材で、超高密度パイルが毎日の歩行をやさしくサポート。薄手ながらクッション性があり、衝撃やフローリングのキズ対策にも適しています。汚れが奥まで入りにくく、粗相などの際も敷いたまま部分洗いができるため、お手入れも簡単!お部屋に合わせて自由にカットでき、置くだけでズレにくく設置可能。天然木のようなデザインでインテリアになじみやすく、ペットも人も心地よく過ごせる空間づくりにおすすめの床材です。
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • (MS440)NUT,FLANGE 三菱ふそう

    (MS440)NUT,FLANGE

    三菱ふそう
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A4401) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A4401)

    X.A.M
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • パイプ(フオークインナ)  44013-0351 Kawasaki

    パイプ(フオークインナ) 44013-0351

    Kawasaki
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:44013-0351
関連キーワード
...