超高密度のフローリング調ラグ フロテックス
滑りにくさと衝撃吸収性でペットの足腰を大切に
- 用途
- 大切なペットとの暮らしを快適にするフロテックスシート。獣医師推奨の滑りにくい床材で、超高密度パイルが毎日の歩行をやさしくサポート。薄手ながらクッション性があり、衝撃やフローリングのキズ対策にも適しています。汚れが奥まで入りにくく、粗相などの際も敷いたまま部分洗いができるため、お手入れも簡単!お部屋に合わせて自由にカットでき、置くだけでズレにくく設置可能。天然木のようなデザインでインテリアになじみやすく、ペットも人も心地よく過ごせる空間づくりにおすすめの床材です。
- 厚さ(mm)
- 4.3
- 対応
- ホットカバー、床暖房
- 機能
- 防炎・防滑性・制電・土足可
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 水洗い(※洗濯機不可)
- 組成
- 表面:ナイロン100% 、 裏面:防水性PVC
- 内容量
- 1個
注意
※開封時はソファ本体を傷つけないよう十分ご注意ください。開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によっ異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。全16種類を絞り込む
色
寸法(cm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
内装資材 の新着商品
カテゴリ
































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)