カテゴリ
- バイク純正部品(244)
- 制御機器(237)
- 自動車純正部品(119)
- トラック純正部品(48)
- 農業機械(29)
- 厨房用品(20)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電動工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Kawasaki(190)
- 富士電機(71)
- 三菱電機(65)
- MAZDA(マツダ)(58)
- マルヤス電業(52)
- 三菱ふそう(37)
- トヨタ(36)
- IDEC(和泉電気)(28)
- スズキ(26)
- エスコ(23)
- ホンダ(21)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ミソノ刃物(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ニッサン(11)
- 日立産機システム(10)
- 日野自動車(10)
- SMC(9)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「440-13」の検索結果

ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥7,840税込¥8,6241セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
1/4″SQクローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(inch)1/4![スリム収納バスケット スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54830643-230406-02.jpg)
スリム収納バスケット
スマイル[家具](1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷飲食店、宿泊施設、エステ・マッサージなどの、お客様手荷物入れ、脱衣カゴとして最適です。材質本体/ポリプロピレン フレーム/スチール間口W×奥行D×高さH(mm)400×240×300アズワン品番64-4206-16TKG品番9-2490-0201
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
PE継手S型 チーズ
前澤給装工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥459,800税込¥505,7801台翌々日出荷4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)520質量(kg)55.0高さ(mm)650形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
やさしい心を育てる おはなし20
永岡書店¥1,280税込¥1,4081冊4日以内出荷子どもの心を豊かに耕し、自己肯定感を高める20話のお話集。本書は「優しさ」をテーマに、日本の伝承から文化の異なる外国のおとぎ話まで、子どもたちからリクエストの多いお話を集めました。優しい心を育むために必要なのは「強さ」と「しなやかさ」。自分なりの信念と、それを成しとげるための柔軟な考えをもつことで、人は優しくなれるのです。本書に収められたお話の主人公たちは、時に失敗しながらも困難に立ち向かい、その経験から必ず何かを学んでいきます。『こびととくつや』『むすびころりん』『雪の女王』『すずの兵隊』『人魚姫』『ヘンゼルとグレーテル』等、本書のお話を読んで心に残った”何か”が子どもたちの糧となりますように。さあ、子どもたちと夢の世界へお出かけ下さい。判型B5変ページ数144著者名大宮とき子(監修)/mona(絵)初版年月2023/01/10
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、バックグラウンドサプレッション( BGS )センサの原理を使用して、物体の有無を検出するため、コンベアベルトで使用するのに最適です この検出方法では、コンベアベルトなどの背景にある物体が、設定した距離を超えて検出されるのを防ぎます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms材質 = ニッケル銅合金代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
XAM STEEL REAR リアスプロケット
X.A.M(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から32日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。色スチール
リビー アンダー ステムビアー
リビー¥4,998税込¥5,4981個(6個)翌々日出荷リビー ロイヤルレーダムリビーオランダ工場で作られる製品は電球を製造する技術で用いた薄手のグラスです。繊細な飲み口が、味を引き立て風味をお楽しみ頂けます。材質ガラス容量(mL)410品名・タイプショットグラス
ミニケーキドーム
東洋佐々木ガラス¥9,998税込¥10,9981箱(6個)4日以内出荷人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。身と蓋のセットです。用途ミニケーキドーム高さ(mm)84最大径(Φmm)72
リアスチールスプロケット 520-37 14401-37
AFAM(アファム)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14401-37。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR750 88。スズキ[SUZUKI] GN400E 80-81。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:37。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数37T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ520
長袖シャツ C1044
日新被服¥4,898税込¥5,3881着翌々日出荷から3日以内出荷根強い人気の綿素材。Perfect Cotto(パーフェクトコット) 表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥25,980税込¥28,5781箱(7.5m)5日以内出荷から47日以内出荷全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)7.6温度範囲(℃)-60~74最低使用温度(℃)-60仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
リバーシブルプレート
東洋佐々木ガラス¥4,998税込¥5,4981箱(6個)4日以内出荷人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。リバーシブルプレートのみです。用途リバーシブルプレート高さ(mm)33口径(Φmm)57最大径(Φmm)72
超高密度のフローリング調ラグ フロテックス
萩原¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷滑りにくさと衝撃吸収性でペットの足腰を大切に用途大切なペットとの暮らしを快適にするフロテックスシート。獣医師推奨の滑りにくい床材で、超高密度パイルが毎日の歩行をやさしくサポート。薄手ながらクッション性があり、衝撃やフローリングのキズ対策にも適しています。汚れが奥まで入りにくく、粗相などの際も敷いたまま部分洗いができるため、お手入れも簡単!お部屋に合わせて自由にカットでき、置くだけでズレにくく設置可能。天然木のようなデザインでインテリアになじみやすく、ペットも人も心地よく過ごせる空間づくりにおすすめの床材です。厚さ(mm)4.3対応ホットカバー、床暖房機能防炎・防滑性・制電・土足可滑り止め効果あり洗濯方法水洗い(※洗濯機不可)組成表面:ナイロン100% 、 裏面:防水性PVC
ウィンブルドン052
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足5日以内出荷かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。 取り外しできるので靴内を清潔に保てます。 ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅4E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
...










![スリム収納バスケット スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54830643-230406-02.jpg)