2,044件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵フード FX440C
クリーンルーム用フード。目窓下にストレッチ素材を使ったかぶりタイプの目出し頭巾です。後頭部アジャスター調節。口元中心部分は高通気高捕集素材。
使用環境クラス10
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,044 税込9,948
7日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)



1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)32~80
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7 適合管外径(Φmm)89
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44800 基本定格荷重Cr(N)71600 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)40000 基本定格荷重Cr(N)57200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)40000 基本定格荷重Cr(N)57200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)30900 基本定格荷重Cr(N)38000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 シールド形状両シール 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)25200 基本定格荷重Cr(N)30500 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)25200 基本定格荷重Cr(N)30500 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所) CADデータあり
仕様片シール 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム 止め輪止め輪無し RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
599 税込659
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)52000 基本定格荷重Cr(N)81800 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)52000 基本定格荷重Cr(N)81800 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5200
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)52000 基本定格荷重Cr(N)81800 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5200
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44800 基本定格荷重Cr(N)71600 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)62200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5100
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)62200 許容回転速度(min-1) 油潤滑6200
1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 シールド形状両シール 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)40000 基本定格荷重Cr(N)57200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)40000 基本定格荷重Cr(N)57200 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
シールド形状開放形 外径D(Φmm)125 幅B(mm)22 内径d(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
シールド形状両シールド 外径D(Φmm)125 幅B(mm)22 内径d(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
シールド形状開放形 外径D(Φmm)125 幅B(mm)22 内径d(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
シールド形状両シールド 外径D(Φmm)115 幅B(mm)20 内径d(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
シールド形状開放形 外径D(Φmm)115 幅B(mm)20 内径d(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)30900 基本定格荷重Cr(N)38000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)30900 基本定格荷重Cr(N)38000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)30900 基本定格荷重Cr(N)38000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)25200 基本定格荷重Cr(N)30500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44800 基本定格荷重Cr(N)71600 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 シールド形状両シール 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)62200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)62200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 シールド形状開放形 面取寸法r(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)44000 基本定格荷重Cr(N)62200 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5100
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング
エコ商品
シールド形状両シール 外径D(Φmm)115 幅B(mm)20 内径d(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷