カテゴリ
- 機構部品(5,923)
- アルミフレーム用ブラケット(87)
- 配管・水廻り設備部材(3,840)
- 継手(1,892)
- 油圧機器・油圧ホース(3,520)
- 高圧用エルボ(85)
- 建築金物(3,950)
- 筋交い金物(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,959)
- くい込み管継手・インサート管継手(71)
- 自動車純正部品(48,290)
- バイク純正部品(36,212)
- メカニカル部品(21,509)
- トラック純正部品(18,979)
- 農業機械(14,164)
- パソコン/周辺機器(13,401)
- 制御機器(12,629)
- ねじ・ボルト・釘(11,144)
- 切削工具(10,873)
- 空調・照明・電設資材(9,937)
- 科学研究・開発用品(7,593)
- 作業工具(5,278)
- 作業服(4,929)
- 厨房用品(4,589)
- オフィス家具(4,411)
- 物流用品(4,368)
- 測定用品(4,334)
- 店舗什器・備品(3,708)
- 医療(3,506)
- 卓上消耗品(3,488)
- バイク部品(3,296)
- FA担当者のオススメ新商品(2,899)
- 事務用品(2,695)
- 電気材料(2,386)
- 清掃用品(2,334)
- 電動工具(2,010)
- 学童・教育用品(1,798)
- 船舶用品・漁業資材(1,621)
- 建材・エクステリア(1,606)
- 保管用品(1,593)
- 研磨材(1,433)
- 介護用品(1,353)
- 家電(1,205)
- 自動車補修部品(1,190)
- 日用品(1,056)
- 塗装・養生・内装用品(1,048)
- 安全標識(902)
- 安全保護具(902)
- カー用品(839)
- トラック用品・パーツ(809)
- 安全靴・作業靴(787)
- 縫製用品(763)
- 農業・園芸資材(759)
- 溶接用品(736)
- 防犯用品(731)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(726)
- 梱包用品(682)
- 防災用品(656)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(628)
- 安全用品(603)
- 空圧工具(603)
- 住設機器(542)
- 食品・飲料(516)
- 印刷用紙/インク/印刷機(512)
- ポンプ・送風機・電熱機器(497)
- 測量用品(土木/建設)(449)
- ヘルスケア(438)
- 自転車部品(423)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(417)
- 塗料(399)
- 農具(399)
- テープ(363)
- 手袋(345)
- 整備工具・収納(328)
- はんだ関連・静電気対策用品(300)
- 救急・衛生(276)
- タイヤ・足回り(270)
- フォークリフト・産機・建機用品(264)
- 接着剤・補修材(258)
- スプレー・オイル・グリス(248)
- クリーンルーム用品(213)
- 洗剤・除去剤(199)
- 肥料・農薬・除草剤・種(192)
- 自転車整備工具・アクセサリー(181)
- 測定関連サービス(172)
- 理美容(169)
- エンジン工具(167)
- トラック輸送・安全用品(141)
- バッテリー・電装(140)
- 洗車・清掃(119)
- 自動車用オイル・ケミカル(115)
- 鈑金・塗装(115)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(95)
- マスク(67)
- ガレージ機器・整備設備(49)
- 完成車(42)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(39)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(25)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(25)
- 名入れカレンダー(18)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(570)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(39)
- 吉年(38)
- セキスイ(217)
- Aron(アロン化成)(138)
- 清水製作所[継手](97)
- カナイ(62)
- イノック(18)
- 千代田通商(92)
- FKD(フクダ精工)(122)
- ホンダ(31,156)
- MAZDA(マツダ)(15,471)
- SMC(15,255)
- 三菱ふそう(13,766)
- トヨタ(10,594)
- ミツビシ(9,508)
- BIGM(丸山製作所)(8,783)
- メディアカバーマーケット(8,605)
- 三木プーリ(8,294)
- 大阪魂(7,857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「45°」の検索結果

45°エルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
フリーダム45プレート
カナイ(5件のレビュー)¥309税込¥3401セット当日出荷筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット付アダプタ45°エルボ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
片ナット45°エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114呼び径(B)1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6497-65パッキンアリ接続ねじ種類G
つづりひも 45cm
(74件のレビュー)¥279税込¥3071パック(100本)当日出荷32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!用途書類の分類・整理・保存用先端形状セル先(約15mm)全長(mm)450材質ポリエステル
レジ袋45/45号
日本サニパック(19件のレビュー)¥649税込¥7141個(100枚)当日出荷45/45号白色のとって付きポリ袋。 ハーフ折りタイプ。材質HDPE幅(mm)310厚さ(mm)0.017色白高さ(mm)550種類レジ袋サイズ(号)関東45、関西45マチ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
45cmフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
45cmアルミスタンド工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
工場扇三脚型樹脂羽根45cm
広電(KODEN)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防塵色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
円形刃45ミリ替刃
オルファ(26件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
スパイラルエルボ45°
(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)タイプ45°プレスベンド寸法B(mm)7差込口長さ40mm
45cmアルミフロア工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。質量(kg)6色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
Nシリーズ45L用ポリ袋
日本サニパック(27件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。寸法(横×縦)(mm)650×800材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(14件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応○
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
ナカトミ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
...



















![SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726924-221128-04.jpg)