M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)235
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
表面処理アルマイト処理
材質A6063S-T5
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
形状ソケット
仕上クロームメッキ
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付
適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)20
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)
形状ソケット
仕上クロームメッキ
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。
材質亜鉛ダイカスト
材質A6N01SS-T5
質量(g)39
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)221
タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状45度エルボ
種類ねじ込み継手
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
材質鋼管製
種類45度
表面処理溶融亜鉛めっき
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。
材質(刃)SKS-7
適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)55
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)61
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥472
税込¥519
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21.0
常用使用圧力(MPa)14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
最高使用温度(℃)40
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鉛などの軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開き直す必要がありません。
全長(mm)160
トラスコ品番833-8910
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼
質量(g)156
2018年トラスコ掲載ページ4 0993
1丁
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
刃型三角型
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)105
寸法C(mm)308
寸法L2(mm)125
立上り管口径(Φmm)150
45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。
軸径(Φmm)3.5
形状45°先曲がり
全長(mm)173
質量(g)35
軸長(mm)70
ハンドル径(Φmm)23
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ