421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80
1セット(5枚)
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
特価
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
用途両面打放し用 材質(本体) ねじ径W5/16
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
1箱(8000枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
66 税込73
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質ポリエステル樹脂
1パック(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。 穴径(Φmm)4 タイプ両面表示 取付方式
1組(5枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
66 税込73
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)飲み残し投入口ホース
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途飲み残し 仕様使用温度:1~60 ℃ 質量(g)170 仕上素地 アズワン品番64-6767-76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。
ネイビー 仕様ワンポイント、デザインステッチ その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能清涼 生地アゼッククロス 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工 裾上げ 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

アイデアル(IDEAL)リンガー
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に 全長(mm)87 質量(g)21
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45401 BricQモーション「ベーシック」 レゴエデュケーション 動画あり
レゴエデュケーションBricQモーション「ベーシック」
スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校低・中学年向けの教材です。BricQモーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用としったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、簡単に組み立てられる種類豊富なパーツ、歯車、重りブロック、スプリング、測定用パーツ、ペーパーホルダーなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計523個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書2冊と組み立て見本カード付き。 補充パーツ付き。 レッスンユニット2つ (45分間のレッスン7つ (各低学年用/中学年用) と算数 (数学) と国語の発展課題を収録) 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。
仕様パーツ数:523 適合年齢(歳)6以上
1セット
26,000 税込28,600
3日以内出荷

1箱(200個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

1箱(200個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)



1個(1個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1枚
45,980 税込50,578
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

心理学的に裏付けされた人に好かれる話し方のテクニックをアドバイス。仕事やプライベートで、「ひと言」プラスするだけで相手の心をつかむフレーズが満載なので、話下手な人におすすめの1冊です!
判型A6 ページ数256 著者名富田 隆(監修) 初版年月2021/07/10
1冊
680 税込748
4日以内出荷



ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン SRタイプ クリア
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン スポーツツーリング クリア
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
寸法A(mm)52 寸法D(mm)28 寸法B(mm)17 寸法C(mm)137 材質(フレーム)合金 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 材質(パッド)PVC 材質(テンプル)ポリカーボネート 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超リアルに再現したカーボン調マット。車両のフロアに合った形状でピッタリフィット。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。幅広い車種に対応する汎用マットです。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています
ブラック 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリ塩化ビニル
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質塩化ビニール樹脂 質量(kg)2 粘着剤アクリル系
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


コケや茅を取り除くことができ、レーキを回すことで、庭のゴミを掻き取ることができます。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途レーキとして。芝生/土/整備/園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/草/葉/根/ギャザーレーキ/作業幅/草取りバー 材質亜鉛メッキメタル 幅(mm)360 質量(g)930 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×18.5×14
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷


関連キーワード