柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
寸法(mm)46
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
全長(mm)165/365
仕様75°タイプ
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
¥50,700
税込¥55,770
翌日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)55
全長(mm)300
エスコ品番EA613B-55
質量(g)1525
寸法a(mm)28
寸法b(mm)81
寸法h(mm)45.5
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)45
寸法(mm)100
全長(mm)410
質量(g)6700
アズワン品番64-7882-83
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。
メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)170、215
セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット
対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19
ヘッド幅(mm)27・30、37・45
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット
シノの有無あり
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)253
対辺寸法(mm)14×17
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
対辺寸法(mm)8×10
全長(mm)184
材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
1丁
¥939
税込¥1,033
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)45
寸法(mm)100
全長(mm)420
質量(g)7600
アズワン品番64-7883-33
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
全長(mm)160
質量(g)140
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)27
寸法T1(mm)34
寸法T2(mm)45
寸法T3(mm)4.6
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)206
質量(g)270
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)34.5
寸法T1(mm)45
寸法T2(mm)50
寸法T3(mm)5.6
サイズ(mm)13・14×17・19
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)80
全長(mm)263
質量(kg)1.16
差込角(mm)12.7
口金1/4PT
空気消費量(L/min)450
ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用!
丈夫!道具になじむ牛黒床皮
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。
日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用
材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×60×45
深さ(mm)75
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
仕様6ポイント
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)645
質量(g)4000
対辺(mm)50
型番KS0050
1本
¥21,600
税込¥23,760
当日出荷
1本
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ