【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)450
質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242
アズワン品番64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧量(mL)約0.3/回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP
幅(mm)84
容量(mL)450
高さ(mm)215
質量(g)60
奥行(mm)64
噴霧量(mL)0.3/回
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
切換方式3位置パーフェクト
取付は針止です
材質亜鉛ダイキャスト ブラックペイント
質量(kg)0.13
サイズΦ74×15.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
用途金属配管シール剤460用プライマー
仕様金属配管シール剤460用プライマー
トラスコ品番159-3002
色緑
容量(mL)10
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8326-69
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状水溶性
1本(10mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
寸法197×50×80
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ5(サラタッピングネジ)
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
質量(kg)11.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
対応V-460-5W/V-460-10W/V-460-5/V-460-10/V-460C/V-460G/V-460GC
アズワン品番67-8103-75
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46091-0460
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
本体は連結可能で、環境に合わせて設置できます。座面部分は次亜塩素酸での清拭が可能です。
アズワン品番66-0016-89
1枚(500枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
適合機種MR-460
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
代表車種ZX600RBF
主な適合純正品番39156-0460
主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
質量(g)278
レンズ色ピュアゴールド
レンズポリカハードコート
耐熱温度(℃)120~140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ