229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821 材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP) 高さ(mm)0.6(t+h) 質量(g)1.1 種類皿ばね 内径(Φmm)4.2 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 外径(Φmm)8 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP) 板厚(mm)0.4 最大たわみ(mm)0.15(h×0.75) アズワン品番64-8711-22 使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート 関連資料(0.22MB)
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(66個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート
1パック(3個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法B(mm)60 寸法A(mm)10 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-46 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1パック(100個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理三価ホワイト
1個
809 税込890
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スプリングワッシャー
規格M6 図解NoMM-102 シャッター関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.4、MM-102 フレーム関係-2部品 スプリングワツシヤ_No.25、MM-102 フレーム関係-2部品 スプリングワツシヤ_No.21、MM-102-1 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.8、MM-102-1 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.39、MM-102-1 フレーム関係-2部品 スプリングワツシヤ_No.14、MM-102-1 エンジン関係部品 スプリングワツシヤ_No.33、MM-102 フレーム関係-2部品 スプリングワツシヤ_No.14、MM-102-1 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.46、MM-102 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.39、MM-102 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.8、MM-102-1 シャッター関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.4、MM-102 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.46、MM-102-1 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.42、MM-102-1 フレーム関係-2部品 スプリングワツシヤ_No.21、MM-102 エンジン関係部品 スプリングワツシヤ_No.33、MM-102 フレーム関係-1部品 スプリングワツシヤ_No.42、MM-102-1 フレーム関係-2部品 スプリングワツシヤ_No.25
1個
33 税込36
7日以内出荷

1パック(34個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
19 税込21
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ 関連資料(0.22MB)
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ 関連資料(0.22MB)
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(550個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
169 税込186
4日以内出荷


1個ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー) 使用温度範囲(℃)0~80
1個
224 税込246
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




1個
429 税込472
4日以内出荷

1箱(500個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)