9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。水の跳ね返りを大幅に削減できます。
奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番821-8948 セット内容5点/4763-50、75、125、150、250 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)950
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。 仕様国家検定合格品 質量(g)430 通気孔なし
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4763 アズワン品番65-7558-76
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
60,980 税込67,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)