カテゴリ

  • 卓上消耗品(5)
  • 住設機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「480h100」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
(B7480)ウォッシャー タンク ニッサン(B7480)ウォッシャー タンクニッサン(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
予約販売
PP パン袋 HEIKOPP パン袋HEIKO(108件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480集塵方式サイクロン式
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンドエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 工具不要の簡単組み立て仕様です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード質量(kg)約2ブラック耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。対応インチサイズ~32インチ
兼用角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用角目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)25
平底バスケット CIL-002シリーズ Chapet平底バスケット CIL-002シリーズChapet
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)1.2メッシュ寸法(mm)6
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ220/480mm 電線リール ブレーキ付エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!ブレーキ付速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)アズワン品番65-3887-05
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン パール金属マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパンパール金属
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)701寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×275×100深さ(mm)58表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装呼び寸法(cm)26
LEDパノラマスタンド リトルパノラマ 長谷川製作所LEDパノラマスタンド リトルパノラマ長谷川製作所
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
全光束(Lm)11100電源コード(m)VCT2×3:10質量(kg)5.5電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
トートバッグ エスコトートバッグエスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
(60L) 冷凍庫 エスコ(60L) 冷凍庫エスコ
38,900税込42,790
1台
翌日出荷
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
USB2.0ハブ EA764ADシリーズ エスコUSB2.0ハブ EA764ADシリーズエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロンアズワン品番68-1842-54
宅配ボックス台座 アイリスオーヤマ宅配ボックス台座アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板
救急カート[LUXE]用オプション品 カート用 カテーテルホルダー ナビス(アズワン)救急カート[LUXE]用オプション品 カート用 カテーテルホルダーナビス(アズワン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×480アズワン品番8-4812-14
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパンパール金属
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングでアルミニウムとステンレスの2層構造。金属ヘラ使用可能。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木
ふわっと軽いメガストーンフライパン パール金属ふわっと軽いメガストーンフライパンパール金属
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取って:フェノール樹脂(耐熱150℃)
スツール FV-301シリーズ フィフティ・ヴィジョナリースツール FV-301シリーズフィフティ・ヴィジョナリー
6,798税込7,478
1脚
3日以内出荷から5日以内出荷
メディカル用として、美容クリニック向けとしても、シンプルで使いやすいスツールです。オールラウンドにご使用いただけます。お手入れ簡単PVCレザーを採用。汚れ、耐久性にもしっかり対応しています。キャスター付きの5本脚タイプのスツールです。お好みの高さに調節可能で、高さ49~67cmまで可動するので施術に合わせて高さにすることができます。
スモールボールスタンドセット (14cmボール付) TKGスモールボールスタンドセット (14cmボール付)TKG
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質アクリル・ガラス寸法(mm)(アクリルスタンド)480×180×H100、(ガラスボール)(Φ140×63)×3TKG品番9-1656-0801TKG品番(2017)6-1482-0301
調理師兼用庖丁ケース 山田刃物東京調理師兼用庖丁ケース山田刃物東京
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
仕切りなしスペース付。
材質塩化ビニール 合板間口W×奥行D×高さH(mm)480×190×100TKG品番9-0357-1101TKG品番(2017)6-0328-0201
UK18-8 E型角ビュッフェスタンド UK(三宝)UK18-8 E型角ビュッフェスタンドUK(三宝)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
フェイクグリーン グリーンネックレス ハンギング 不二貿易フェイクグリーン グリーンネックレス ハンギング不二貿易
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
掛けるだけ!お手入れ要らずのフェイクグリーンリラックス効果もあるグリーンは、どんなものよりもお部屋に馴染む不思議なインテリア。1つ掛けるだけでもしっかり存在感のあるボリューム。リアルな葉の形にも注目です。吊るしたり引っ掛けて使用するハンギングタイプは場所を取らず、お子様やペットのいたずらも防げます。ポットはグリーンと同色にし、ハンガー部分をゴールドにすることで上質感を演出し品のある仕上がりに。フェイクグリーンなので水やりなどの手入れを気にすることなく楽しめます。ときどき乾いたタオルでホコリをはたくだけでOK!リビング・寝室・玄関などどこでもお好きな場所でお使いいただけます。
寸法(mm)ハンギングポット:155×70×215外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×480
アクリル コンディメントスタンド 1段3穴 大幸プラアクリル コンディメントスタンド 1段3穴大幸プラ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
厚さ8mmのアクリルプレートは、洗練されたデザイン性と強度を兼ね備え、お手入れも簡単です。ステンレス製の支柱の採用により高級感を演出します。耐酸性に優れたアクリルコンディメントスタンドは、サラダのトッピングやスープの浮き身などはもちろん、様々な調味料や各種ドレッシング類にも安心してご使用いただけます。
材質アクリ・ステン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×100ボール径(Φmm)130TKG品番9-1653-0801TKG品番(2017)6-1481-1001
IHクッキングヒーター専用台 YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター専用台YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
IH調理機専用台。
質量(kg)3.5ブラック適合規格YET-W1452(B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×12天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×305×100
スイッチモード電源ユニット ワイドミュラースイッチモード電源ユニットワイドミュラー
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1,520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
PP食パン袋ラウンド食パン(1本用) cottaPP食パン袋ラウンド食パン(1本用)cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
サイドガゼットタイプのベーカリー向けPP袋です。 ラウンド食パンの1本用です。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質IPP寸法(mm)0.025×100(200)×H480
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス)アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ日進医療器(車イス)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
スラックスハンガースライドスラックス 10本用 幅465mm ハーフェレスラックスハンガースライドスラックス 10本用 幅465mmハーフェレ
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
スライド式のスラックスハンガーです。
用途クローゼット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×480×100幅(mm)465仕上スライド:クロームメッキ、ランナーカバー:粉体塗装、ランナーカバー:メタリック色材質スチール仕様左右兼用、滑り止めレール付
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-F~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-F~)CKD
78,938税込86,832
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
やすらぎ風呂桶 福井クラフトやすらぎ風呂桶福井クラフト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(H):100mm●重量:480g●材質:ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
パーソナルノートPC収納ワゴン GEFC-AWGシリーズ ガイアエデュケーションパーソナルノートPC収納ワゴン GEFC-AWGシリーズガイアエデュケーション
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
ノートPCやA4ファイルを個人のデスクの傍で管理できます。配線穴・コードフック付でノートPCを充電しながら保管できます。個人のメールボックスとしても使用可能です。キャスター付で移動も簡単です。
付属品コードフック、名刺紙質量(kg)12.5材質(本体)冷間圧延鋼板/メラミン焼付塗装寸法(幅W×高さH)(mm)【投函口】260×15有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】335×470×65、【中段】335×400×100、【下段】335×480×310棚板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×620
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%