OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
1個
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
新潟産コシヒカリ米を100%使用し、ガス直火炊きにて無菌パックしました。
アズワン品番65-0492-51
1箱(200g×10個)
¥2,698
税込¥2,914
6日以内出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
仕事は快適に、 映像は鮮やかに。フルHDアンチグレアパネル。クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。。毎秒100フレームの表示に対応。リフレッシュレート100Hz※。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。※D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。。長時間作業も安心。【ブルーライト低減モード】。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、。目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。。画面をもっと快適に。OnScreen Control。通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。。姿勢に合わせた画面配置。前 : -5°~後 : 20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。。画面のずれや 表示の遅延を軽減。AMD FreeSync(TM)テクノロジー。AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、。グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、。ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。。暗いシーンの視認性を向上。ブラックスタビライザー。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●省電力/スリープ・モード(W):0.5以下●色域:sRGB 99%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100
質量(kg)2.46(スタンド使用時)、2.05(スタンドなし)
規格D-Sub 15pinアナログ48-75Hz、D-Sub× 1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1
消費電力(W)標準時:20 (最大22)
角度(°)チルト:前:-5,後:20
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200(スタンド付き)、492×284×51(スタンドなし)
入力100-240V、50/60Hz
機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / AMD Freesync(TM) テクノロジー / DAS Mode / ブラックスタビライザー / OnScreen Control
コントラスト比3000:1
画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)
色(本体)ブラック
画面サイズ21.5インチ
アスペクト比16:9
HDMI規格HDMI×1、48-100Hz
入出力端子D-Sub 15pinアナログ入力×1、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1
パネル駆動方式VA
アクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/保証書
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)479×260
輝度(cd/m2)250(標準値)
応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):70●外輪径(mm):150●幅(mm):51●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5183
アズワン品番67-2371-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):70●外輪径(mm):150●幅(mm):51●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NUP型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5728
アズワン品番67-2372-98
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):200●幅(mm):45●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0051
アズワン品番67-2370-13
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード