カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • 電動工具(34)
  • 制御機器(22)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah8」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-24 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-24

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~500℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P14 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
  • チップ TCS27 タンガロイ

    チップ TCS27

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)CWTOL:0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
  • 2出力CT変換器(真の実効値) 渡辺電機工業

    2出力CT変換器(真の実効値)

    渡辺電機工業
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14 渡辺電機工業

    2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-14 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-14

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-24 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-24

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-14 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-14

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT タンガロイ

    チップ VCMT

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
  • 2出力CT変換器(平均値) 渡辺電機工業

    2出力CT変換器(平均値)

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
    電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    800税込880特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
  • 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式スプレーガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ)

    EXPERTバッテリー18V

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    EXPERT機種に最適なバッテリーです。ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。充電残量計付き。高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。
    用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源電圧(V)18充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    7,400税込8,140特価
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A