カテゴリ
- 切削工具(154)
- ねじ・ボルト・釘(147)
- 制御機器(92)
- メカニカル部品(65)
- 建築金物(60)
- 農業機械(59)
- パソコン/周辺機器(49)
- バイク部品(30)
- 機構部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自動車補修部品(24)
- 作業工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 電動工具(16)
- 測定用品(14)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(102)
- イスカル(74)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- シロクマ(48)
- KANA(片山チエン)(45)
- TRUSCO(22)
- CKD(21)
- JAE(日本航空電子工業)(21)
- omron(オムロン)(20)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- サンドビック(15)
- 渡辺電機工業(13)
- エバオン(11)
- アソー(10)
- NEC(9)
- ケナメタル(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4d-16」の検索結果

ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。全長(mm)83差込角(mm)12.7穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥファビネ100年アルバム ビス式
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481冊3日以内出荷アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。タイプビス式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥309税込¥3401個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット
3M(スリーエム)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ
3M(スリーエム)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
Semi-Fシリーズ K35B~
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ K40B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K40B24~
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 40SD24~
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状SD形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 50SD14~
KANA(片山チエン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:。、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:。、アルミニウム合金鋳物:。、アルミ展伸材:。、チタン合金:◎、インコネル:
Semi-Fシリーズ NK50-2B14~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から6日以内出荷スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
...














![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)