カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「4da-23145」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • オイルシール 4PU-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 4PU-23145-01

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4PU-23145-00他社参考品番(VESRAH)AR-4107
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • シール ダスト 4PU-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 4PU-23144-00

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4DA-23144-L0
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(53件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • リング スナップ 4V4-23153-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    リング スナップ 4V4-23153-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • カバー 4PU-2331G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 4PU-2331G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール 5VU-23145-00 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 5VU-23145-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3GM-23145-A0
  • シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1496 Kawasaki

    シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1496

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200A8F他社参考品番(VESRAH)AR-4107
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スピードメーター PMC

    スピードメーター

    PMC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
    適合CB750K3-K6最高速度(km/h)220
  • ピストン フロントフォーク 5EB-23171-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン フロントフォーク 5EB-23171-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番3GM-23171-00
  • メタル スライド 1 5EB-23125-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メタル スライド 1 5EB-23125-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3XJ-23125-L0
  • オイルシール 4EB-23145-01 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 4EB-23145-01

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4XV-23145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)他社参考品番(VESRAH)AR-4106
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43