カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ロープフック 溶接用 ダンプ型 信和自動車工業

    ロープフック 溶接用 ダンプ型

    信和自動車工業(32件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    579税込637
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    148税込163
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

    ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
    149税込164
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • 円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
  • おはなスポンジ マーナ

    おはなスポンジ

    マーナ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    半分に折りやすいお花の形のキッチンスポンジ。薄めなので半分に折りやすく、お皿をはさんで洗えて乾きも早くラクラク!。カラフルなおはな型のスポンジで皿洗いも楽しくなります。
    材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン質量(g)10温度(℃)耐熱・耐冷:70寸法(cm)10.7×11.7×2.7
  • 18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)

    18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気蒸気アイロン 大阪電機工業

    電気蒸気アイロン

    大阪電機工業(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ハガキホルダ2 ナカバヤシ

    ハガキホルダ2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    219税込241
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • シーチキンPLUSコーン DP4 80g はごろもフーズ

    シーチキンPLUSコーン DP4 80g

    はごろもフーズ(1件のレビュー)
    4,998税込5,398
    1箱(80g×24個)
    3日以内出荷
    シーチキンと相性の良い具材を1缶に詰めました。
    保存方法常温カロリー(kcal)122(100g当たり)原材料とうもろこし、かつお、大豆油、食塩、野菜エキス、調味液(アミノ酸等)
  • シンプリー MJX(間口900mm) イナバ

    シンプリー MJX(間口900mm)

    イナバ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
    扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)900
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)

    大阪魂(44件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(11件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(10件のレビュー)
    409税込450
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    819税込901特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステム

    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
    用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
  • ダウエルピン A型 大喜多

    ダウエルピン A型

    大喜多(11件のレビュー)
    17税込19
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂

    六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    319税込351
    1パック(41個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(4件のレビュー)
    719税込791
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
  • 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    309税込340特価
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ
  • 温度計 タテ4本セット CRECER(クレセル)

    温度計 タテ4本セット

    CRECER(クレセル)(7件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4本)
    当日出荷
    測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    489税込538特価
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質SCM435表面処理ユニクロ先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • 2Wayチリトリ テラモト

    2Wayチリトリ

    テラモト(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    掃き掃除と溝掃除に対応する、掃き込み口が広い横タイプと、狭い縦タイプの2通りで使うことができます。
    種類鉄道ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×295×660質量(g)540繰り返し・詰め替え対応
  • 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCM435表面処理三価ホワイト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径