カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 作業工具(27)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(13)
  • 農業機械(12)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「4h-10l」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトシステムファイル 替台紙 2Lサイズ 40枚収納(10シート入) ハクバ写真産業フォトシステムファイル 替台紙 2Lサイズ 40枚収納(10シート入)ハクバ写真産業
1,398税込1,538
1個(10シート)
6日以内出荷
フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。2Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて4枚の2Lサイズ写真を収納できます。
仕様●2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●30穴バインダー対応●シート数:2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●ポケットサイズ:2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●対象写真サイズ:2Lサイズ(W178×H127mm)対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」材質紙・PP収納枚数2Lサイズ40枚外寸法(mm)約W285×H310
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズCHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
109,800税込120,780
1セット
23日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
169,800税込186,780
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
角柱(300番) SUGICO(スギコ)角柱(300番)SUGICO(スギコ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(mm)巾10×奥行26、窓穴/L4×H16ピッチ(mm)27
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,540税込11,594
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
BD-4T ヘックスローブビット ビックスBD-4T ヘックスローブビットビックス
21,980税込24,178
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
BH-4VT ヘックスローブビット ビックスBH-4VT ヘックスローブビットビックス
20,980税込23,078
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,670税込1,837
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
2WAYスピードLハンドルセット ベッセル2WAYスピードLハンドルセットベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188関連資料(1.39MB)
カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ カブト工業カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズカブト工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFRイスカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFRイスカル
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付きイスカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
取手 ステンレス アイストラップ 水本機械製作所取手 ステンレス アイストラップ水本機械製作所
239税込263
1個
6日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601アズワン品番67-7206-59
ロングアイフック 水本機械製作所ロングアイフック水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
プレスワイヤークリップ 水本機械製作所プレスワイヤークリップ水本機械製作所
269税込296
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ 水本機械製作所スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ 水本機械製作所スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ 水本機械製作所ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ水本機械製作所
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ステンレス ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
419税込461
1個
6日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm水本機械製作所
679税込747
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ 水本機械製作所ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ水本機械製作所
689税込758
1個
6日以内出荷
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584アズワン品番67-7186-93
シートアイストラップ 水本機械製作所シートアイストラップ水本機械製作所
259税込285
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
コートフック 水本機械製作所コートフック水本機械製作所
729税込802
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
アイスクリュー 水本機械製作所アイスクリュー水本機械製作所
849税込934
1個
8日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
調節式スライドミラー メートル法 M4 ASM H10 L70 45Deg レニショー調節式スライドミラー メートル法 M4 ASM H10 L70 45Degレニショー
22,980税込25,278
1個
32日以内出荷
パーツの確認と検査を補助します。 この調節式スライドミラーにより、配置を変更しなくても、パーツの形状を確認して検査することができます。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●高さ×幅×奥行(mm):29×75×20●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9625アズワン品番67-5639-28
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズ ムラキディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズムラキ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル1101シリーズです。
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズムラキ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 4000h許容差 = ±20%CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min Festoエアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意