139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。 フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
12,880 税込14,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)大型シール容器
材質本体/PP、蓋/PE 形状角形 耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 丸形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
1個
2,710 税込2,981
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小久保工業所保存容器 四角型
しっかり4点ロック
用途留め具でしっかり4点ロック。ストック保存に便利です。食品を湿気から守ります。 材質本体/AS樹脂、フタ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム 耐熱温度(℃)本体・フタ/80、パッキン/200 耐冷温度(℃)本体・フタ/-20、パッキン/-20
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)3000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-143 寸法(mm)178×100×238(H) 質量(g)214 口内径(Φmm)29
1個
820 税込902
当日出荷

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
1個
311,000 税込342,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)3 材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン 寸法(mm)Φ188×177 松吉医科器械コード10-3366-04
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコープラスチック食品保存容器 SS-1 スノコ付
洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。水切りできるすのこ付き。半透明で中身がわかりやすい 。
容量(L)約3.64 材質本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン 形状角形 質量(g)約330 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×180×100
1個
699 税込769
当日出荷


象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)
エコ商品
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス 質量(kg)1.7 エコマーク認定認定 口径(Φmm)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間) TKG品番9-0876-0701 TKG品番(2017)6-0786-0601 エコマーク認定番号10 146 001
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポット
エコ商品
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス シルバー エコマーク認定認定 機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング 注湯方式エアー エコマーク認定番号10 146 004
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-51 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)204×276×101(H) 容量(L)3.2 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 正方形 スクエアタイプは、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。
用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。 透明 耐熱温度(℃)-20~140 入数(個)150
1セット(150個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト 材質ポリプロピレン 消費電力(W)700 機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気を外に出さない「蒸気レス」 <とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」 計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ) いつでもかしこく節電 使いやすい便利機能 「キッチンタイマー」機能 その他の安全機能
ブラック 容量(L)3 消費電力(W)湯わかし時:700 電源コード(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック アーバンブラック 消費電力(W)700
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。低めの温度を選ぶと高めの設定よりも電気代が節約できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、チャイルドロック 消費電力(W)700
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業電気ポット
1200Wヒーターで電気ケトルのようにすぐに沸く。保温・再沸騰機能でいつでもすぐに使用可能。転倒湯漏れ防止機能搭載の安心安全設計。電源コードはマグネットプラグ採用。操作パネルに中央にある大きな給湯ボタンを軽くワンタッチすればお湯が注げます。上ふたは着脱式なのでお手入れ簡単。本体胴部は軽くてサビないプラスチック製
用途湯沸かしに。電動給湯ポット 保温 再沸騰 小型 湯沸かし器 空焚き防止 軽量 コンパクト 新生活 事務所 オフィス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 保証期間1年
1台
7,980 税込8,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 保証期間1年間 温度ヒューズ133度
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)