カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m-115」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV14M
  • 片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    69,980税込76,978
    1丁
    翌々日出荷
  • タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5237アズワン品番65-8043-34
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    106,980税込117,678
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1610mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0531アズワン品番65-7882-81
  • タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ

    Optibelt
    191,980税込211,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5354アズワン品番65-8043-56
  • タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ

    Optibelt
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:36●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5275アズワン品番65-8048-23
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    215,980税込237,578
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:4326mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1625アズワン品番65-7880-85
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    178,980税込196,878
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3500mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1495アズワン品番65-7877-71
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    126,980税込139,678
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2100mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0699アズワン品番65-7876-45
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    115,980税込127,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1778mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0562アズワン品番65-7875-40
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1190mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0095アズワン品番65-7879-54
  • タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5248アズワン品番65-8048-85
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    195,980税込215,578
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:3850mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1516アズワン品番65-7885-89
  • タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ

    Optibelt
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5314アズワン品番65-8043-38
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    145,980税込160,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:2590mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1317アズワン品番65-7907-42
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    155,980税込171,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:2800mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1348アズワン品番65-7886-74
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1400mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0285アズワン品番65-7886-67
  • MARWI ギヤハンガー GH-115 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-115 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CUBE ・HAIBIKE
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8675件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1140件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    169,800税込186,780
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)14.79材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形14M
  • オイルエレメント アルプス工業

    オイルエレメント

    アルプス工業(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途自動車用オイルエレメント
  • (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(350個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷