カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「4nv-16」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
  • 16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ

    16.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NV-16.0材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65刃径(Φmm)16.0シャンク径(mm)9.5
  • コモンモードチョークコイル SSRH KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH

    KEMET
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入

    KEMET
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 塚本無線

    防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR

    塚本無線
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS4~)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16DR)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
  • 平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D SMC

    平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
  • エアスライドテーブル (MXQ16-75C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-75C~)

    SMC
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥16,915~税込¥18,607~
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 2回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hzアズワン品番67-0372-25
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILT

    STMicro
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : ハイスピード●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 4 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準スルーレート : 29 V/μs, 30 V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 17.9nV/√Hz●TSX929x、16 MHzレールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 16 MHz標準(16 V) 低消費電力: 2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA40 SMC

    3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA40

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-SV仕様

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    35日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-HV仕様

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応