アシックス
ウィンジョブ CP314BOA LC ラジアントアメジスト×ブラック
仕様
安全靴・作業靴
形状
ハイカット
色
ラジアントアメジスト×ブラック
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
グリップ性、軽量
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式
内容量
1足
全15種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
トラスコ品番
選択してください
716-7068
716-7096
716-7098
716-7107
716-7123
716-7129
716-8652
716-8665
716-8677
716-8684
716-8692
716-8693
717-0199
717-0226
717-0229
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101835
1273A177.500-24.0
716-8677
24
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80101887
1273A177.500-29.0
717-0229
29
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80101896
1273A177.500-23.0
716-7068
23
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80101905
1273A177.500-22.5
716-7098
22.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80101930
1273A177.500-28.5
716-8693
28.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80101975
1273A177.500-26.0
716-7123
26
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102018
1273A177.500-26.5
716-8692
26.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102027
1273A177.500-25.0
716-7107
25
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102036
1273A177.500-24.5
716-7096
24.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102045
1273A177.500-27.5
716-8665
27.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102061
1273A177.500-25.5
716-8652
25.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102079
1273A177.500-28.0
717-0226
28
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102106
1273A177.500-27.0
716-8684
27
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80101869
1273A177.500-23.5
716-7129
23.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80101948
1273A177.500-30.0
717-0199
30
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください