カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
    • ガソリン/ディーゼル用(16)
    • ディーゼル専用(1)
  • パソコン/周辺機器(359)
  • 制御機器(286)
  • 空調・照明・電設資材(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 機構部品(70)
  • 自動車純正部品(57)
  • メカニカル部品(49)
  • 建築金物(47)
  • 安全用品(39)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 家電(39)
  • 測定用品(38)
  • カー用品(31)
  • 農業機械(31)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 防災用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 切削工具(21)
  • バイク部品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(14)
  • オフィス家具(13)
  • 保管用品(12)
  • 医療(12)
  • 縫製用品(12)
  • 住設機器(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 日用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 介護用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 防犯用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30w」の検索結果

関連キーワード
1,744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    スイッチ○(一括スイッチ)プラグ2ピン保証期間1年間ノイズフィルター×マグネット雷ガード
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(534件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(5L×4缶)
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SP カストロール

    Magnatec 5W-30 SP

    カストロール(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4L)
    当日出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

    リーダー・ブリオ 5W-30

    REPSOL
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口

    宇佐美工業(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口仕上アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた

    八州電工(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応 MCO

    USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応

    MCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用
    材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
  • 8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL

    8100 X-clean EFE 5W30

    MOTUL(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(5L)
    欠品中
    8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
    用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター 極性対応 絶縁キャップ コンセント

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。サージ電流耐量3500A/1回2500A/10回制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット×間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード埃防止シャッター
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー

    若井産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(400本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
  • Mercedes-Benz純正オイル5W-30 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

    Mercedes-Benz純正オイル5W-30

    Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、ディーゼル車及びガソリン車の排気ガス浄化装置を長持ちさせ、かつ浄化効果を維持するよう設計された、低灰分タイプのシンセティックテクノロージーオイルです。 主要な自動車メーカーの最新のエンジン設計に対応する様に開発されています。 Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、最新のディーゼル車のDPF装置や、ガソリン車の触媒式排気ガス浄化装置を搭載した車両に推奨されます。
    適合GM DEXOS2 - SF、MB-承認 229.31、MB 229.51、MB 229.52、VW 505 00、VW 505 01容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPICFSAE5W-30ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • 使い捨てカラーモブキャップ パル[作業服]

    使い捨てカラーモブキャップ

    パル[作業服]
    1,782税込1,960
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    部署別・作業別などで色分けして使用できます。
    材質不織布
  • Syntium 3000 5W30 20L Petronas

    Syntium 3000 5W30 20L

    Petronas
    60,980税込67,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジン保護性と省燃費性を高次元で両立した高性能オイル。優れた酸化安定性によりエンジンオイルの粘度変化を抑制し、長期間にわたりエンジンを確実に保護します。省燃費性と耐久性を両立し、モータースポーツ走行にも対応するマルチユースな高性能オイルです。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。NAエンジンでのモータースポーツユースに対応。5W-30推奨のターボチャージャーやスーパーチャージャー等の過給器付きエンジンにも対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    3,500税込3,850
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • Syntium 800 5W30 20L Petronas

    Syntium 800 5W30 20L

    Petronas
    49,980税込54,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • 軽トラ専用エンジンオイル SN  5W-30 モリドライブ

    軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30

    モリドライブ(35件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(3L)
    当日出荷
    【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISNSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 DS

    長谷川鉄工所
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Syntium 800 5W30 1L Petronas

    Syntium 800 5W30 1L

    Petronas
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • LEADER DL1 5W30 20L REPSOL

    LEADER DL1 5W30 20L

    REPSOL
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • メラミン 飯茶碗(身) EBM(江部松商事)

    メラミン 飯茶碗(身)

    EBM(江部松商事)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    仕様汚れ防止・内面コーティング付材質メラミン耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
  • ワイドアングルスポークリフレクター CATEYE(キャットアイ)

    ワイドアングルスポークリフレクター

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ホイールリフレクターホワイト
  • ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付

    宇佐美工業(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    防火ダンパー付の軒天換気口です。
    材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブックエンド 1組(2枚) 白 SONIC(ソニック)[文具]

    ブックエンド 1組(2枚) 白

    SONIC(ソニック)[文具]
    819税込901
    1組(2枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    デスクの上の本や資料整理に便利!
    材質スチール(カラー焼付け塗装)
  • パワーバッグ 45L オルディ

    パワーバッグ 45L

    オルディ
    799税込879
    1冊(30枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    強化原料配合!パワーバッグは伸びて強いポリ袋です。ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.02容量(L)45耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約650×800
  • スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善)

    スリム食器棚 (ハイタイプ)

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    幅32cmのスリムな食器棚ワンルームなどの狭いお部屋に最適。そこまで食器は置かないけど、でも多少の収納場所は欲しい、という方におすすめ。扉は左右入れ替えて設置可能。お部屋のスタイルに合わせて変更することが可能。収納するものに合わせて、お好みの高さに棚板の位置を調節できる。収納箇所内寸が約28cmなので大判のお皿もしっかり収納。
    用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。
  • トレー エフピコ

    トレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • Syntium 5000 DM 5W30 20L Petronas

    Syntium 5000 DM 5W30 20L

    Petronas
    57,980税込63,778
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。メルセデスベンツ・BMWに代表する承認規格を取得し、最新の欧州車のディーゼルエンジンが求める要求性能を満たした欧州車向けオイルです。高性能添加剤と良質のベースオイルを独自の技術で処方し、常に安定した性能を長期間維持します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。ロングライフ性とエンジン保護性に優れた欧州車向け高性能オイル。最新の欧州車ディーゼルエンジンの求める要求性能を満たしたオイル性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C2/C3 、MB 229.51/229.52 、BMW LL-04 、W 505.00/505.01 、GM Dexos2(performance)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ホワイトボードマグネットタイプ 450×300mm/ホワイト ナカバヤシ

    ホワイトボードマグネットタイプ 450×300mm/ホワイト

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    付属のヒモでスチール面以外の壁面へつり下げも可能。薄型・軽量、タテ・ヨコ使えて便利。
    用途背面のマグネットでスチール面にピタッと貼り付け付属品つり下げヒモ×1本材質フレーム/PVC、ABS、盤面vスチール、芯材(プラ段)/PP、 マグネット/ゴム磁石シート、つり下げヒモ/ポリエステルホワイト本体質量(g)335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×8.5×300有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)約430×280
  • シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
    白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
  • Syntium 5000 AV 5W30 20L Petronas

    Syntium 5000 AV 5W30 20L

    Petronas
    81,980税込90,178
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。BMWやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンやアウディの最新のガソリンエンジンやACEA C3規格を要求する最新のクリーンディーゼルエンジンに対応しています。高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えることで、エンジン内部と排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置にもダメージを与えないよう先進の添加剤技術を採用しています。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル。クリーンディーゼルエンジン対応、先進の添加剤技術で排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置のダメージを抑制性能SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、VW 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • アドバンスSリンクプラス用シーンリモコン Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSリンクプラス用シーンリモコン

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    35,000税込38,500
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス

    厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式

    ホーコス
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
    セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失60Pa~80Pa
...