1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
二面幅(mm)5.5×7
エスコ品番EA685A-0.5
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5
全長(mm)99
トラスコ品番364-1619
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥839
税込¥923
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
対辺(mm)5.5
全長(mm)100
エスコ品番EA614ST-5.5
質量(g)13
寸法d(mm)9.2
寸法b(mm)14.8
寸法A1(mm)3.5
寸法A2(mm)5.8
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)3.8
全長(mm)115
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
寸法(mm)5.5
全長(mm)78
エスコ品番EA615A-5.5
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)2
二面幅(mm)5.5
商品構成単品
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
二面幅(mm)5.5×7
全長(mm)100
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)5.5×7
商品構成単品
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-83
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
対辺(mm)5.5×7
全長(mm)120
エスコ品番EA615KA-3
材質クロム合金鋼
質量(g)19
寸法a(mm)3.7
寸法b1(mm)14.8
寸法b2(mm)17
商品構成単品
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)92
アズワン品番64-2240-74
1本
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)5.5
全長(mm)75
質量(g)8
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組)
全長(mm)125~284
セット数8本組
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)
全長(mm)92~210
アズワン品番64-2240-73
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ