1,910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
欠品中

1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプター
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83 ねじ径(inch)5/8 外形寸法(mm)縦83×横40×奥40 本体質量(g)220
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス変換アダプター6-5/8
接続部分への負荷の集中を防ぎ、折れの心配を軽減
寸法上部:5/8インチメネジ 下部Φ9mm/M6メネジ 素材ステンレス
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクトロッキングアダプター
エコ商品
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)310 寸法L(mm)70 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq.
エコ商品
差込角(mm[inch])15.9[5/8] 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)165 寸法L(mm)46 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/8sq. インパクトアダプター 凸3/4sq.
エコ商品
差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4] 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)200 寸法L(mm)48 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応 二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷



サンワダイレクト分岐アダプタ
サンワダイレクトオリジナル商品 PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。 イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。 RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
シルバー 規格CAT5 コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1 ケーブル(構造)STP 結線その他1236/4568分岐 適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷


対応冷媒種別R410A/R32 寸法(inch)5/16"フレアメス(ムシ押し付)×3/8"フレアオス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用三脚アダプター
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター 適合5/8インチネジ三脚 トラスコ品番828-9063 外形寸法(mm)縦85×横85×奥30 本体質量(g)142 適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター 材質アルミ 質量(g)25 取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ) 本体サイズ(mm)30×30×25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
1個
269 税込296
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷


三脚の雲台ネジを3/8インチネジから5/8インチネジに変換
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

マイゾックスMPアダプター
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。 MPアダプターは整準台に設置可能。 上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定 仕様プリズムポール用 寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジ マイゾックスコード219523
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター
出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1 ブラック 質量(g)274 コード長さ(m)1.8 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58 定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力電流300mA
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力2.4A 対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状Lightning メス形状microUSB 変換タイプmicroUSB→ライトニング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テクノ販売三脚アダプター
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに 質量(g)約60 取付ネジ径5/8インチ サイズ(Φ×mm)30×45
1個
1,698 税込1,868
欠品中

BIGM(丸山製作所)アダプタ
規格G1/4XW20ヤマ20 部品名称アダプタ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 図解NoBSA-650シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-400 オプション5 (後方除草ノズル)部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション4 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-535 シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-536シリーズ -A オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.10
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)エーシーアダプター
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用 セット内容本体のみ 種別DC6V用ACアダプター 本体質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷