27,692件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前5.6±0.3mm収縮後2.9mm 長さ(m)1 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 比率約2:1 連続使用温度(℃)-30~125 特性絶縁
1パック(1m)
132 税込145
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●直径:5Φ●色:黄●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:595nm●指向性:15° アズワン品番67-0371-94
1個
129 税込142
5日以内出荷

1本
469 税込516
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


アイワ金属棚ダボ 5Φ穴用
システム32対応 家具などに
材質スチール 差込サイズ(Φmm)5穴用
1パック(4個)
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトパネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
エコ商品
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京オートマックダイヤモンドヤスリ 5Φ 丸
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2897 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状 粒度150 全長(mm)135 質量(g)16
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

東京オートマックダイヤモンドヤスリ 5Φ 卵
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2902 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状 粒度150 全長(mm)135 質量(g)15
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2898 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状ナイフ 粒度150 全長(mm)135 質量(g)15
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

東京オートマックダイヤモンドヤスリ 5Φ 平
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2894 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状 粒度150 全長(mm)135 質量(g)21
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2900 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状三角 粒度150 全長(mm)135 質量(g)16
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷

1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2901 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状四角 粒度150 全長(mm)135 質量(g)16
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

東京オートマックダイヤモンドヤスリ 5Φ 山
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2903 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状 粒度150 全長(mm)135 質量(g)16
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

「付けたかった」を可能にするクリップです。
材質ポリカーボネート樹脂/ポリアセタール樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)20×41 寸法(Φmm)センター穴:5 開口寸法(mm)13
1セット(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2896 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状甲丸 粒度150 全長(mm)135 質量(g)16
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max) アズワン品番67-0360-85
1個
109 税込120
5日以内出荷

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2895 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状平三角 粒度150 全長(mm)135 質量(g)15
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途ヤスリ掛け・バリ取り 軸径(Φmm)5 トラスコ品番852-2899 適合機種AC-32、A-32 材質ダイヤモンド 形状両甲丸 粒度150 全長(mm)135 質量(g)16
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
719 税込791
9日以内出荷

ユタカメイク綿ロープ巻物 5Φ×200m
エコ商品
トラスコ品番829-1208 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

[砲弾型]赤外線LEDです。
仕様●入数:10個入●ピーク発光波長:940nm●光出力:30mW(Typ.)●最大指向角:±30°●順電圧:1.2V●順電流:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-68
1袋(10個)
339 税込373
6日以内出荷

ユタカメイククレモナロープ巻物 5Φ×200m
エコ商品
トラスコ品番754-1759 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷


分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
1袋
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で軽量・強度に優れたロープです。 発色が良くレジャー向きです。
用途各種結束、テント・タープ用等 タイプ両端テープ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

システム32対応 家具などに
材質プラスチック 寸法(mm)5×7 耐荷重(kg)80 差込サイズ(Φmm)5穴用
1パック(16個)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクナイロンロープ巻物 5Φ×200m
エコ商品
トラスコ品番113-2315 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ユタカメイクPEロープ巻物 5Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-5463 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
アズワン品番67-0443-52
1個
96 税込106
5日以内出荷