カテゴリ
- メカニカル部品(193)
- FA担当者のオススメ新商品(181)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 作業工具(60)
- 制御機器(55)
- 電気材料(50)
- バイク純正部品(40)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 自動車純正部品(20)
- 測定用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- パソコン/周辺機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- KANON(中村製作所)(23)
- omron(オムロン)(7)
- ROLINE(28)
- SMC(130)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- イマダ(3)
- エスコ(30)
- サンワサプライ(6)
- ニッサン(17)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱電機(39)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 本多電子(HONDEX)(8)
- 東日製作所(31)
- 黒田精工(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「500cn」の検索結果

100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥45,000税込¥49,5001台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応
100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥25,000税込¥27,5001台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-500CN
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
CN500
デュエル¥699~税込¥769~1個8日以内出荷あの新素材カーボナイロン(R)にお得に使えるボビンタイプ登場!!。フロロ × ナイロン = カーボナイロン(R) Patent。ナイロンの操作性と遠投性能、直線・結節強度、これにフロロカーボンの低伸度性と高感度性能を兼ね備えたハイブリッドライン。ビギナーから上級者まで、すべてのアングラーにおススメ!!
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
マグネタイザー (スキンパック入)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。セット内容Φ41×12質量(g)16
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から8日以内出荷業界標準の光電センサ用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から9日以内出荷【検出距離クラス最長25m】。・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】。・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】。・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。応答時間500μs以下
車止め 上下式キャップ付 Φ50.0 ステンレス製クサリ頭部通し
サンキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。材質ステンレス製寸法(Φmm)50.0×H727
締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ
瓜生製作¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(115本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD
東日製作所¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工![仁王指サック(20本×10函入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12178498-250114-02.jpg)
仁王指サック(20本×10函入)
宇都宮製作[手袋]¥23,980税込¥26,3781箱(200本)7日以内出荷から9日以内出荷良質の天然ゴムラテックス製指サックです。すべり止め加工済みです。用途一般事務作業、軽作業など材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.45色ナチュラルエンボス加工指先部エンボス加工
新ハレパネ スタンド
プラチナ万年筆¥16,980税込¥18,6781箱(10枚×40パック)11日以内出荷組み立て簡単コンパクト。つまんでパチッと差し込むだけ。角度調整も一緒にできます。 紙の性質を最大に生かした立体構造。強度がありながらコンパクトです。 従来品よりパネルを支える部分を大きくしたことで安定感抜群。奥行きを深くし、横方向にも強い構造にしたため、対応するサイズの種類が広がりました。 店頭での使用に最適。 さらに立てる角度を変えられるようにしました。角度調整ができるので、高い棚には80度、テーブルには45度、と目線に合わせた見やすい角度でパネルを立てられます。
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から11日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD
東日製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
デジタルトルクメータ
東日製作所¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
C-3103ゴムストレスコン
住電機器システム¥199,800税込¥219,7801組6日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
...




























![仁王指サック(20本×10函入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12178498-250114-02.jpg)